Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collari per tubazioni

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Collari per tubazioni

Collari per tubi idraulici di ogni materiale per fissaggi a regola d’arte

Tra i materiali specifici dedicati ai fissaggi di sanitari/HVAC è presente sullo store online di Würth una selezione numerosa e molto ampia di collari di fissaggio per tubi di alta qualità che soddisfano pienamente ogni tipologia di richiesta professionale. Ogni referenza ha delle caratteristiche che la rendono perfetta per un utilizzo specifico e per eseguire un fissaggio a regola d’arte. Il professionista può acquistare sullo store, oltre ai collari fissatubo divisi con gommino, anche quelli (sempre divisi) senza gommino fino ai collari reggitubo per tubazioni a snodo e ai collari fissatubo per refrigerazione. Ogni prodotto è costituito da un materiale differente, per facilitare il fissaggio in ogni contesto, adattandosi ai requisiti di applicazione. Tra i collari in plastica per tubi è presente il collarino a scatto singolo, perfetto per un fissaggio stabile e sicuro e con buona resistenza all’invecchiamento. Il professionista può acquistare tra i collari per tubi pvc e con gomma, il collare di riparazione per tubi in polietilene, come quello extra pesante per le tubazioni di scarico. Tra i collari per tubi metallici in acciaio inox è presente sullo store il modello Tipp® smartlock 2GS con chiusura Smartlock brevettata, che consente un fissaggio rapido dei tubi. È particolarmente sicuro grazie al fermo di sicurezza per evitare la perdita accidentale delle viti. Completano la sezione del materiale, i collari per tubi in ferro, zincati e quelli di presa per tubi in ghisa.

Staffe per tubi idraulici: tutte le tipologie per le applicazioni professionali

Le staffe professionali per tubi idraulici sono presenti sullo store in diverse tipologie, tra le quali il collare doppio per tubi, come il Tipp® con rivestimento in plastica, cuscinetto in gomma e doppia piastra di montaggio in acciaio con perni di fissaggio saldati. Tra i collari per tubi serie pesante inox il professionista può acquistare il Tipp® Robust che, grazie alla presenza di due viti di chiusura, assicura una migliore aderenza del collare al tubo in caso di tolleranze dimensionali. Ottimale nell’installazione idrotermosanitaria, nelle reti di riscaldamento o di tubazioni in genere, questa referenza migliora lo scorrimento del tubo in fase di premontaggio o allineamento. I collari per tubo sono disponibili in svariate misure come da 60 o da 40.

Collari per tubi acqua per le tue applicazioni

I collari per tubi acqua sono i tuoi alleati per far fronte a diverse tipologie di applicazioni e richieste professionali. Sono infatti dei prodotti indispensabili per eseguire una riparazione oppure per intervenire su una giunzione. Utilizzando i prodotti presenti sul catalogo Würth puoi effettuare un bloccaggio dei tubi sicuro, duraturo e ottimale.