Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSIEMI DIN EN 15048-1 SB

Acciaio 8.8 zincato ISO 4014/4032
VITE-ISO4014-8.8-C/DADO-(A2K)-M12X100

Cod. art. 0059212100

EAN 4053479473390

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSIEMI DIN EN 15048-1 SB

Cod. art. 0059212100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite TE DIN EN ISO 4014 e dado esagonale DIN EN ISO 4032, 8.8 zincato galvanicamente. Bulloneria strutturale non a precarico.
  • Con marchio CE; il prodotto è conforme alle norme armonizzate. Ciò dimostra che si tratta di un prodotto da costruzione.

  • Prodotto da costruzione armonizzato.
Indicazione

"SB =bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla norma DIN EN 15048 devono essere contrassegnati con "SB".


Le dimensioni minime M8 e M10 con la dicitura "8.8U" soddisfano la forza di rottura e la forza di prova minime (per la classe di tolleranza 6az) in conformità con la norma EN ISO 10684. Assiemi di bulloneria strutturale con (filettatura parziale comprendenti: Vite con testa esagonale DIN EN ISO 4014 e dadi esagonali DIN EN ISO 4032"

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideali per uso in ambienti interni.

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M12

Lunghezza (l1)

100 mm

Altezza testa (k1)

7,5 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch18

Normative

ISO 4014, ISO 4032, EN 15048

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8

Superficie

Zincato

Tipo testa

Testa esagonale

Esecuzione

Con dado esagonale EN ISO 4032

Tipo di attacco

Esagono esterno

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Diametro codolo

12 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica)

30 mm

Area di applicazione

Carpenteria metallica

Prodotto per edilizia

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

Altezza dado

10,8 mm