Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

ISO 4014/4032, acciaio 8.8U zincato a caldo
VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M16X100

Cod. art. 0059416100

EAN 4050382694805

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Cod. art. 0059416100
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
Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
  • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica. Acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN).

  • Vite a testa esagonale con filetto parziale conforme a DIN EN ISO 4014 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
Indicazione

SB = Bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla normativa DIN EN 15048 devono essere contrassegnati "SB".


Le dimensioni della filettatura M8 e M10 con la dicitura "8.8U" soddisfano la forza di rottura e la forza di prova minime (per bulloni filettati della classe di tolleranza 6az) in conformità con lo standard EN ISO 10684.



A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!



La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Prodotto da costruzione soggetto alla marcatura CE.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M16

Lunghezza (l1)

100 mm

Altezza testa (k1)

10 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch24

Normative

ISO 4014, EN 15048-1

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8U

Superficie

Zincato a caldo

Tipo testa

Testa esagonale

Esecuzione

Con dado esagonale EN ISO 4032

Tipo di attacco

Esagono esterno

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Area di applicazione

Carpenteria metallica

Area controllata

EN 15048-1

Prodotto per edilizia

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

Altezza dado

14,8 mm

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(TZN)-16

Classe di durezza 200 HV
Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (hdg), classe di durezza 200 HV

RONDELLA-ISO7090-200HV-(TZN)-16