Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 Acciaio 8.8U, zincato a caldo

ISO 4017/4032 acciaio zincato a caldo 8.8U
VITE-ISO4017-8.8U-C/DADO-(TZN)-M12X120

Cod. art. 0059512120

EAN 4050382692719

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 Acciaio 8.8U, zincato a caldo

Cod. art. 0059512120
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
Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
  • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per costruzioni in metallo

  • Con marchio CE; il prodotto è conforme alle norme armonizzate. L'utilizzo in conformità al Regolamento tedesco sui prodotti per l'edilizia

  • Prodotto per l'edilizia regolamentato

  • Vite a testa esagonale con filetto intero conforme a DIN EN ISO 4017 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
Indicazione

SB = Bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla normativa DIN EN 15048 devono essere contrassegnati "SB".


Le dimensioni della filettatura M8 e M10 con la dicitura "8.8U" soddisfano la forza di rottura e la forza di prova minime (per bulloni filettati della classe di tolleranza 6az) in conformità con lo standard EN ISO 10684.



A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!



La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Prodotto da costruzione soggetto alla marcatura CE.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M12

Lunghezza (l1)

120 mm

Altezza testa (k1)

7,5 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch18

Normative

ISO 4017, EN 15048-1

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8U

Superficie

Zincato a caldo

Tipo testa

Testa esagonale

Esecuzione

Con dado esagonale EN ISO 4032

Tipo di attacco

Esagono esterno

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Area di applicazione

Carpenteria metallica

Area controllata

EN 15048-1

Prodotto per edilizia

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

Altezza dado

10,8 mm

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(TZN)-12

Classe di durezza 200 HV
Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (hdg), classe di durezza 200 HV

RONDELLA-ISO7090-200HV-(TZN)-12