Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 Acciaio 8.8U, zincato a caldo

ISO 4017/4032 acciaio zincato a caldo 8.8U
VITE-ISO4017-8.8U-C/DADO-(TZN)-M30X60

Cod. art. 005953060

EAN 4052712362033

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 Acciaio 8.8U, zincato a caldo

Cod. art. 005953060

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
  • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per costruzioni in metallo

  • Con marchio CE; il prodotto è conforme alle norme armonizzate. L'utilizzo in conformità al Regolamento tedesco sui prodotti per l'edilizia

  • Prodotto per l'edilizia regolamentato

  • Vite a testa esagonale con filetto intero conforme a DIN EN ISO 4017 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
Indicazione

SB = Bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla normativa DIN EN 15048 devono essere contrassegnati "SB".


Le dimensioni della filettatura M8 e M10 con la dicitura "8.8U" soddisfano la forza di rottura e la forza di prova minime (per bulloni filettati della classe di tolleranza 6az) in conformità con lo standard EN ISO 10684.



A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!



La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Prodotto da costruzione soggetto alla marcatura CE.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M30

Lunghezza (l1)

60 mm

Altezza testa (k1)

18,7 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch46

Normative

ISO 4017, EN 15048-1

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8U

Superficie

Zincato a caldo

Tipo testa

Testa esagonale

Esecuzione

Con dado esagonale EN ISO 4032

Tipo di attacco

Esagono esterno

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Area di applicazione

Carpenteria metallica

Area controllata

EN 15048-1

Prodotto per edilizia

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

Altezza dado

25,6 mm

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(TZN)-30

Classe di durezza 200 HV
x 50 pz.
Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (hdg), classe di durezza 200 HV

RONDELLA-ISO7090-200HV-(TZN)-30

x 50 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche