Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo
VITE-EN14399/4-10.9-K1-CH22-TZN-M12X85

Cod. art. 007941285

EAN 4047376332959

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Cod. art. 007941285
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
Bulloneria strutturale a serraggio controllato per fissaggi su strutture metalliche


  • Sistema HV

  • Classe K1

  • Classe di resistenza 10.9

  • Acciaio zincato a caldo


Bulloni ad alta resistenza precaricati con apertura chiave maggiorata:


Ampia superficie sottotesta


  • Ridotta pressione superficiale

  • Assestamento ridotto


Ampio raggio sottotesta


  • Riduzione dell'effetto di intaglio

  • Migliore resistenza alle vibrazioni a lungo termine


Proprietà di attrito definite


  • Garantiscono l'applicazione del precarico programmato


Marcatura del lotto sul prodotto


  • Con ciò può essere evitata la richiesta del certificato di prova 3.1 in conformità alla norma EN 10204. (vedere tab. 1 DIN EN 1090-2:2018-09)


Marcatura CE


  • Elemento strutturale regolamentato
Indicazione

La progettazione di strutture portanti in acciaio con raccordi ad alta resistenza è regolamentata dalla norma DIN EN 1090-2 e dalla direttiva DASt 024. "Utilizzare esclusivamente set di montaggio completi di un unico produttore (viti, dadi, rondelle)".



A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!



Conservazione e trasporto:


Le viti, i dadi e le rondelle sono zincati a caldo ed il dado è prelubrificato. La filettatura femmina del dado non è zincata a caldo ed è protetta dalla corrosione semplicemente tramite la lubrificazione applicata. Condizioni di trasporto e stoccaggio inadeguate possono causare la corrosione della filettatura femmina o una variazione delle condizioni di lubrificazione così come vengono fornite e la correlazione tra la coppia di serraggio e la forza di pretensionamento associata a questo problema.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M12

Lunghezza (l1)

85 mm

Altezza testa (k1)

8 mm

Normative

EN 14399-4

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10.9

Superficie

Zincato a caldo

Classe K

K1

Tipo testa

Testa esagonale

Dettagli testa

Con superficie sottotesta larga e raggio sottotesta largo

Azionamento esterno (s1)

Ch22

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Diametro codolo (ds)

12 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (b)

23 mm

Spessore gruppo min/max

60-65 mm

Lunghezza presa min/max

66-71 mm

Area di applicazione

Carpenteria metallica

Ideale per

Giunzioni ad attrito ad alta resistenza per strutture in acciaio

Area controllata

EN 14399-1

Prodotto per edilizia

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

Conformità alla normativa RoHS

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

DADO-HV-EN14399/4-10Z-K1-CH22-(TZN)-M12

Rondella piana con smusso per giunzioni ad alta resistenza

RONDELLA-HV-EN14399/6-K1-(TZN)-D12

Acciaio zincato a caldo, durezza da 300 HV a 370 HV. Collegamento strutturale ad alta resistenza a precarico per costruzioni metalliche, conforme alla norma DIN EN 14399-6
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
Rondella quadrata a cuneo DIN 6917, piastrina conica, 295-350 HV, zincato a caldo, per bulloneria strutturale a precarico, su profilo I (H)

PISTRINA-HV-DIN6917-(I-PRFL)-(TZN)-D13

Rondella quadrata a cuneo DIN 6918, piastra conica, 295-350 HV, zincata a caldo, per bulloneria strutturale a precarico, su profilo a U (C)

PISTRINA-HV-DIN6918-(U-PRFL)-(TZN)-D13