Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza
EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo
VITE-EN14399/4-10.9-K1-CH32-TZN-M20X250
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Bulloneria strutturale a serraggio controllato per fissaggi su strutture metalliche
- Sistema HV
- Classe K1
- Classe di resistenza 10.9
- Acciaio zincato a caldo
Bulloni ad alta resistenza precaricati con apertura chiave maggiorata:
Ampia superficie sottotesta
- Ridotta pressione superficiale
- Assestamento ridotto
Ampio raggio sottotesta
- Riduzione dell'effetto di intaglio
- Migliore resistenza alle vibrazioni a lungo termine
Proprietà di attrito definite
- Garantiscono l'applicazione del precarico programmato
Marcatura del lotto sul prodotto
- Con ciò può essere evitata la richiesta del certificato di prova 3.1 in conformità alla norma EN 10204. (vedere tab. 1 DIN EN 1090-2:2018-09)
Marcatura CE
- Elemento strutturale regolamentato
La progettazione di strutture portanti in acciaio con raccordi ad alta resistenza è regolamentata dalla norma DIN EN 1090-2 e dalla direttiva DASt 024. "Utilizzare esclusivamente set di montaggio completi di un unico produttore (viti, dadi, rondelle)".
A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!
Conservazione e trasporto:
Le viti, i dadi e le rondelle sono zincati a caldo ed il dado è prelubrificato. La filettatura femmina del dado non è zincata a caldo ed è protetta dalla corrosione semplicemente tramite la lubrificazione applicata. Condizioni di trasporto e stoccaggio inadeguate possono causare la corrosione della filettatura femmina o una variazione delle condizioni di lubrificazione così come vengono fornite e la correlazione tra la coppia di serraggio e la forza di pretensionamento associata a questo problema.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M20 |
Lunghezza (l1) | 250 mm |
Altezza testa (k1) | 13 mm |
Normative | EN 14399-4 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10.9 |
Superficie | Zincato a caldo |
Classe K | K1 |
Tipo testa | Testa esagonale |
Dettagli testa | Con superficie sottotesta larga e raggio sottotesta largo |
Azionamento esterno (s1) | Ch32 |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Diametro codolo (ds) | 20 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (b) | 33 mm |
Spessore gruppo min/max | 215-220 mm |
Lunghezza presa min/max | 223-228 mm |
Area di applicazione | Carpenteria metallica |
Ideale per | Giunzioni ad attrito ad alta resistenza per strutture in acciaio |
Area controllata | EN 14399-1 |
Prodotto per edilizia | Sì |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | Sì |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
