Vite ASSY®plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata
ASSYplus VG 4 CS acc. zin. FI testa piana sv. RW
V-LEG-PLUS-VG-TPS-RW50-(A3K)-10X480/442
Cod. art. 0150110480
EAN 4061975609533
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Connessioni con perfetto alloggiamento in elementi in acciaio o nel legno
- Per giunzioni con viti in acciaio a filetto intero
- Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° anche nella ferramenta per mobili o in elementi di acciaio
- L'assenza di intagli autosvasanti sottotesta permette giunzioni a filo
- La testa viene inserita a pressione
Massima trasmissione della forza nella direzione di trazione e compressione
- Filetto simmetrico per un'elevata capacità di carico abbinato alle prestazioni della punta autoforante
- Per giunzioni legno/legno ad elevata capacità di carico indipendentemente dalla direzione del carico
Giunzioni salde e sezioni trasversali del materiale ridotte grazie all'efficace punta autoforante
- Consentite distanze dai bordi estremamente ridotte, ad esempio 3xd, che rendono le viti ASSY ∅ 8 mm utilizzabili per travi larghe 60 mm
- Preforatura non necessaria
- Il legno non si fessura o spacca
- Ridotto disallineamento delle viti lunghe
Valori di resistenza e duttilità elevati
- Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente agli agenti atmosferici o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Attenersi ai requisiti del certificato ETA-11/0190 per viti per costruzioni in legno e del certificato ETA-13/0029 per solai legno/calcestruzzo
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).
Caratteristiche tecniche(X)
Per connessioni legno-legno ad elevate capacità di carico, connessioni acciaio-legno progettate per forze di trazione o solai legno-calcestruzzo
Il filetto intero che inizia immediatamente sotto la testa consente, ad esempio, giunzioni ferramenta-legno pensate per forze di trazione con un'elevata capacità di carico. La lunghezza del filetto consente di ottenere una maggiore forza di estrazione della vite.
Per applicazioni nelle classi di utilizzo 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)
- Protezione superficiale grazie alla zincatura bianca, senza cromo esavalente, spessore dello strato 8 µm
- Adatto per la classe di utilizzo 1 (interni) e da un ∅ > di 4 mm nella classe di utilizzo 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normative EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla norma prEN 14592:2017 (D)
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Nel caso di rinforzi a compressione, è necessario inserire una piastra di distribuzione della pressione tra il supporto e le teste delle viti per garantire una trasmissione uniforme della forza. La testa della vite deve essere a filo con la piastra di distribuzione della pressione. Se idonee, utilizzare viti a filetto intero con testa piana svasata. Lo spessore della piastra in acciaio deve essere dimensionato in modo da garantire una distribuzione uniforme del carico sulle viti
- Devono essere utilizzate almeno 2 viti per rinforzare gli elementi in legno quando sono sottoposti a sforzi di trazione perpendicolari alla fibra. Se la profondità di avvitamento è di almeno 20 x d sopra o sotto l'area soggetta a fessurazione, laddove "d" è il diametro esterno della filettatura della vite, è possibile utilizzare una sola vite
- Se si utilizzano viti a testa piana svasata per connessioni metallo-legno, il metallo da fissare deve essere dotato di fori svasati in modo adeguato
- Per una connessione portante legno-metallo, le viti ASSY devono essere serrate a una coppia specifica. Coppia di serraggio = coppia prevalente richiesta x 1,2 < 90% della coppia di rottura
- In avvitamenti con viti lunghe disposte a croce o in un blocco di viti con distanze dai bordi ridotte, si consiglia di praticare fori guida o di utilizzare una dima per evitare di intersecare le viti
![]() | |
Diametro nominale (d) | 10 mm |
Lunghezza (l) | 480 mm |
Lunghezza filettatura (lg) (lg) | 442 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b) | 442 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Diametro testa (dh) | 20 mm |
Altezza testa (k) | 6,5 mm |
Azionamento interno | RW50 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Diametro nucleo | 6,2 mm |
Forma punta | Punta di foratura |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL |
Area di applicazione | Opera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Rinforzo compressione laterale, Giunzioni metallo legno, Isolamento tetto, Tetto, Collegamento con resistenza al taglio per trazione, Legno-calcestruzzo-composito |
Accessorio aggiuntivo | Blocco inserto |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Peso prodotto (per pezzo) | 185,000 g |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.