Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

ASSY 4 COMBI acc. zinc. per ancorante trasporto RW
VITE-LEG-TE-KOMBI-RW40-(A3K)-10X180/145

Cod. art. 0158710181

EAN 4061975618351

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY® 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

Cod. art. 0158710181

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Speciale vite per ancorante di trasporto, con testa esagonale e gambo rinforzato sottotesta per il fissaggio ben saldo e sicuro dell’ancorante di trasporto DST, utilizzato per il sollevamento e il trasporto di elementi in legno, quali ad es. legno di conifera, legno lamellare, legno impiallacciato o pannelli di compensato

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Estremamente versatile, favorisce un'elevata trasmissione della forza e un perfetto adattamento nelle giunzioni metalliche


  • Combinazione di testa esagonale e impronta RW con gambo rinforzato


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Spazi ridotti grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

Durante la pianificazione e l'applicazione, rispettare sempre le specifiche definite nei report tecnici sull'uso della vite come ancorante di trasporto, le istruzioni e le tabelle dei carichi. Questi documenti sono disponibili all'indirizzo www.wuerth.it/assy.

Certificazione ETA-11/0190

  • La verifica della capacità di carico dell’ancorante di trasporto DST in combinazione con le viti AssyPlus VG 4 Combi deve essere eseguita in base al report di prova/report tecnico prima di ogni operazione di trasporto e deve essere eseguita separatamente.

  • Rispettare sempre le specifiche definite nei report tecnici sull'uso della vite come ancorante di trasporto, nonché il certificato ETA-11/0190
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per il trasporto di elementi in legno quali pareti, compensato, laminati, pannelli per impiallacciatura e legno lamellare



Esempi di applicazioni:


  • Forza assiale sulla superficie del pannello o sul bordo più stretto del pannello

  • Forza obliqua sulla superficie del pannello o sul bordo più stretto del pannello

  • Forza obliqua sulla superficie del pannello con fresatura a misura per la testa del giunto (t x d, 70 x 30 mm)

  • Costruzioni in legno, costruzioni in pannelli di compensato, imballaggi
Istruzioni
  • Per motivi di sicurezza le viti devono essere utilizzate una sola volta. L'intero componente deve essere collegato anche con almeno due viti per legno. Assicurarsi che le viti non siano avvitate in crepe da ritiro o simili. In caso di sospensioni con carico statico indefinito e più di tre trefoli, gli ancoranti devono essere opportunamente dimensionati in modo che due punti di ancoraggio possano sostenere l'intero carico. I carichi sui punti di ancoraggio devono essere calcolati in base al triangolo delle forze. Durante il posizionamento di più di due punti di ancoraggio (sospensioni con carichi statici definiti), occorre prevedere misure adeguate (ad es. barra distanziatrice) per garantire una distribuzione uniforme del carico su tutti i trefoli. Rispettare sempre le specifiche definite nei report tecnici sull'uso della vite come ancorante di trasporto e le tabelle dei carichi

  • Il filetto della vite deve essere completamente ancorato nell'elemento in legno senza ostruire l'ancorante di trasporto

  • Quando si avvita su bordi stretti di pannelli in compensato, procedere con l'avvitamento al centro dei pannelli. È inoltre necessario fissare un supporto trasversale perpendicolare alla superficie del pannello intorno alle viti di fissaggio, utilizzando viti ASSYplus VG a filetto intero

  • Quando vengono applicati carichi di trasporto, le forze di trasporto esercitate sul sistema di ancoraggio di trasporto devono essere prese in considerazione sotto forma di coefficienti di oscillazione

  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW o la chiave a bussola esagonale della dimensione corretta

Diametro nominale (d)

10 mm

Lunghezza (l)

180 mm

Tipo testa

Testa esagonale

Altezza testa (k)

5 mm

Azionamento esterno

Ch17

Azionamento interno

RW40

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Esecuzione

Con gambo

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Lunghezza filettatura (lg)

145 mm

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL

Area di applicazione

Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno, Giunzioni metallo legno

Diametro nucleo

6,3 mm

Forma punta

Punta con fresa Hilltop

Angolo punta

34 Gradi

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Conformità alla normativa RoHS

Omologazione

ETA-11/0190

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.