Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

ASSY 4 COMBI acciaio zincato FP testa Kombi RW
VITE-LEG-TE-KOMBI-RW40-(A3K)-10X70/50

Cod. art. 015871070

EAN 4061975618481

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

Cod. art. 015871070

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite a filetto parziale, con gambo rinforzato sottotesta, per il fissaggio di robuste giunzioni legno-legno, anche con rondella, e di precise giunzioni acciaio-legno in costruzioni in legno. È idonea per applicazioni in ambienti interni asciutti o riparati.

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Perfetto alloggiamento nell'acciaio e trasmissione di potenza molto elevata combinata da due tipi di azionamento


  • Gambo rinforzato al di sotto della testa

  • Combinazione di testa esagonale e impronta RW


Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite


  • Fessurazioni ridotte durante l'avvitamento grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno

  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura

  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all'elica alesatrice integrata nel filetto

  • Elevata protezione degli utensili


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 combi

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni legno-legno concepite per un'unione salda


Il filetto parziale che parte immediatamente sotto il gambo consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. La filettatura della vite viene posizionata interamente nel componente inferiore una volta avvitata.



Per applicazioni nelle classi di utilizzo 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)


  • Protezione superficiale di alta qualità, zincato bianco, senza cromo esavalente, spessore dello strato 8 µm

  • Per la classe di utilizzo 1 (interni) e da un ∅ > di 4 mm per la classe di utilizzo 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa prEN 14592:2017 (D)
Istruzioni
  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Per i fori cilindrici a 90° sul metallo da fissare, si consiglia di utilizzare viti ASSY con gambo rinforzato (ASSY 4 Combi, ASSY plus FI 4 combi, ASSY 4 JH per ferramenta da carpenteria). La distanza tra il foro e il gambo della vite non deve superare 1 mm in conformità alla norma DIN EN 1993-1-8

  • Per una connessione portante legno-metallo, le viti ASSY devono essere serrate a una coppia specifica. Coppia di serraggio = coppia prevalente richiesta x 1,2 < 90% della coppia di rottura

  • Per aumentare l'effetto di giunzione o la resistenza di penetrazione della testa, si consiglia la combinazione con apposite rondelle per ASSY 4

  • Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo

Diametro nominale (d)

10 mm

Lunghezza (l)

70 mm

Tipo testa

Testa esagonale

Altezza testa (k)

5 mm

Azionamento esterno

Ch15

Azionamento interno

RW40

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Esecuzione

Con gambo

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Lunghezza filettatura (lg)

50 mm

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL

Area di applicazione

Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno, Giunzioni metallo legno

Diametro nucleo

6,3 mm

Forma punta

Punta con fresa Hilltop

Angolo punta

34 Gradi

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Conformità alla normativa RoHS

Omologazione

ETA-11/0190

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.