Vite ad occhiolo GS
Occhiolo per ponteggi GS
GOLFARE FIL.LEGNO GS ZN B. 8X100MM
Cod. art. 0160808100
EAN 4011231219938
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il corpo del tassello e la vite con occhiolo sono stati studiati per garantire la massima sicurezza
- Vite ad occhiolo, acciaio 4.8
- Il golfare deve essere avvitato nel tassello finché la punta del filetto fuoriesce dalla parte anteriore del tassello di almeno 1 volta il diametro del golfare. In questo modo si raggiunge la massima capacità portante
- Forare i mattoni cavi senza meccanismo di percussione
- L'utilizzo di punte HM multifunzione consente di praticare fori notevolmente migliori nei mattoni forati e assicura valori di estrazione molto superiori
- In generale, i mattoni cavi vanno forati senza meccanismo di percussione
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per il fissaggio di ponteggi, deve essere utilizzato il tassello GR Ø 14 con la vite ad occhiolo GS 12
- Per l'ancoraggio in calcestruzzo, mattoni pieni e pietra, ad esclusione di calcestruzzo alleggerito
- Per mattoni forati e calcestruzzo leggero o cellulare, si consiglia di utilizzare il tassello per serramenti in plastica HBR Ø 14 con ampia zona di espansione con una vite ad occhiolo GS 10 e una punta HM universale per praticare il foro, in modo da garantire la massima potenza di tenuta
Diametro vite (ds) | 8 mm |
Lunghezza vite | 100 mm |
Profondità di posa (h s) | 50 mm |
Diametro foro nominale | 10 mm |
Profondità foratura (t) | 60 mm |
| Dati sulle prestazioni della vite ad occhiolo | GS8 | GS10 | GS12 | ||
| Diametro tassello [mm] | 10 | 12 | 14 | ||
| Carico consigliato 2) | Calcestruzzo | ≥ B25 | 0,6 | 1,0 | 3,5 |
| Mattone pieno MZ12 | Frec. [kN] | 0,6 | 1,0 | 2,3 | |
| Mattone pieno in arenaria calcarea KS12 | 0,6 | 1,0 | 3,1 | ||
| Blocco in cemento leggero V2 | – | 0,4 | 1,0 | ||
| Mattone cavo in arenaria calcarea KSL12 | – | 0,4 | 0,8 | ||
| Mattoni forati in verticale HLZ12 | – | 0,25 | 0,5 | ||
| 2) Devono essere rispettate le norme dell'Istituto tedesco di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. | |||||
| Valori caratteristici | ||||
| Diam. occhiolo | [mm] | 22 | 30 | 25 |
| Distanza dal bordo | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
| Coppia di serraggio | MD [Nm] | – | – | – |
| Profondità del foro | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
| Profondità di posa | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
| Spessore minimo del supporto | t ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
| Diam. filettatura | dthr [mm] | 8 | 10 | 12 |
| Diam. foro nom. | ddrl [mm] | 10 | 12 | 14 |
| Diametro foro in comp. | dcon [mm] | – | – | – |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.