Golfare GS con occhiolo
GOLFARE FIL.LEGNO GS ZN B. 8X120MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il corpo del tassello e la vite con occhiolo sono stati studiati per garantire la massima sicurezza
- Vite ad occhiolo, acciaio 4.8
- Il golfare deve essere avvitato nel tassello finché la punta del filetto fuoriesce dalla parte anteriore del tassello di almeno 1 volta il diametro del golfare. In questo modo si raggiunge la massima capacità portante
- Forare i mattoni cavi senza meccanismo di percussione
- L'utilizzo di punte HM multifunzione consente di praticare fori notevolmente migliori nei mattoni forati e assicura valori di estrazione molto superiori
- In generale, i mattoni cavi vanno forati senza meccanismo di percussione
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Informazioni sui prodotti
Catalogo Würth(X)
Caratteristiche tecniche(X)
- Per il fissaggio di ponteggi, deve essere utilizzato il tassello GR Ø 14 con la vite ad occhiolo GS 12
- Per l'ancoraggio in calcestruzzo, mattoni pieni e pietra, ad esclusione di calcestruzzo alleggerito
- Per mattoni forati e calcestruzzo leggero o cellulare, si consiglia di utilizzare il tassello per serramenti in plastica HBR Ø 14 con ampia zona di espansione con una vite ad occhiolo GS 10 e una punta HM universale per praticare il foro, in modo da garantire la massima potenza di tenuta
Diametro vite (ds) | 8 mm |
Lunghezza vite | 120 mm |
Profondità di posa (h s) | 50 mm |
Diametro foro nominale | 10 mm |
Profondità foratura (t) | 60 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.