Vite ad occhiolo GS
Occhiolo per ponteggi GS
GOLFARE-GS-(A2K)-12X230-OCCHIOLO-23MM
Cod. art. 0160813230
EAN 4065233112469
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il corpo del tassello e la vite con occhiolo sono stati studiati per garantire la massima sicurezza
- Vite ad occhiolo, acciaio 4.8
- Il golfare deve essere avvitato nel tassello finché la punta del filetto fuoriesce dalla parte anteriore del tassello di almeno 1 volta il diametro del golfare. In questo modo si raggiunge la massima capacità portante
- Forare i mattoni cavi senza meccanismo di percussione
- L'utilizzo di punte HM multifunzione consente di praticare fori notevolmente migliori nei mattoni forati e assicura valori di estrazione molto superiori
- In generale, i mattoni cavi vanno forati senza meccanismo di percussione
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per il fissaggio di ponteggi, deve essere utilizzato il tassello GR Ø 14 con la vite ad occhiolo GS 12
- Per l'ancoraggio in calcestruzzo, mattoni pieni e pietra, ad esclusione di calcestruzzo alleggerito
- Per mattoni forati e calcestruzzo leggero o cellulare, si consiglia di utilizzare il tassello per serramenti in plastica HBR Ø 14 con ampia zona di espansione con una vite ad occhiolo GS 10 e una punta HM universale per praticare il foro, in modo da garantire la massima potenza di tenuta
Diametro vite (ds) | 12 mm |
Lunghezza vite | 230 mm |
Profondità di posa (h s) | 70 mm |
Diametro foro nominale | 14 mm |
Profondità foratura (t) | 80 mm |
| Dati sulle prestazioni della vite ad occhiolo | GS8 | GS10 | GS12 | ||
| Diametro tassello [mm] | 10 | 12 | 14 | ||
| Carico consigliato 2) | Calcestruzzo | ≥ B25 | 0,6 | 1,0 | 3,5 |
| Mattone pieno MZ12 | Frec. [kN] | 0,6 | 1,0 | 2,3 | |
| Mattone pieno in arenaria calcarea KS12 | 0,6 | 1,0 | 3,1 | ||
| Blocco in cemento leggero V2 | – | 0,4 | 1,0 | ||
| Mattone cavo in arenaria calcarea KSL12 | – | 0,4 | 0,8 | ||
| Mattoni forati in verticale HLZ12 | – | 0,25 | 0,5 | ||
| 2) Devono essere rispettate le norme dell'Istituto tedesco di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. | |||||
| Valori caratteristici | ||||
| Diam. occhiolo | [mm] | 22 | 30 | 25 |
| Distanza dal bordo | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
| Coppia di serraggio | MD [Nm] | – | – | – |
| Profondità del foro | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
| Profondità di posa | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
| Spessore minimo del supporto | t ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
| Diam. filettatura | dthr [mm] | 8 | 10 | 12 |
| Diam. foro nom. | ddrl [mm] | 10 | 12 | 14 |
| Diametro foro in comp. | dcon [mm] | – | – | – |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.