Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite ad occhiolo GS

Occhiolo per ponteggi GS
GOLFARE-GS-(A2K)-12X400-OCCHIOLO-23MM

Cod. art. 0160813400

EAN 4099618238901

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite ad occhiolo GS

Cod. art. 0160813400

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di ponteggi in combinazione con ancoraggi in plastica adatti. Acciaio 4.8 zincato blu
  • Il corpo del tassello e la vite con occhiolo sono stati studiati per garantire la massima sicurezza

  • Vite ad occhiolo, acciaio 4.8
Indicazione
  • Il golfare deve essere avvitato nel tassello finché la punta del filetto fuoriesce dalla parte anteriore del tassello di almeno 1 volta il diametro del golfare. In questo modo si raggiunge la massima capacità portante

  • Forare i mattoni cavi senza meccanismo di percussione

  • L'utilizzo di punte HM multifunzione consente di praticare fori notevolmente migliori nei mattoni forati e assicura valori di estrazione molto superiori

  • In generale, i mattoni cavi vanno forati senza meccanismo di percussione

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per il fissaggio di ponteggi, deve essere utilizzato il tassello GR Ø 14 con la vite ad occhiolo GS 12

  • Per l'ancoraggio in calcestruzzo, mattoni pieni e pietra, ad esclusione di calcestruzzo alleggerito

  • Per mattoni forati e calcestruzzo leggero o cellulare, si consiglia di utilizzare il tassello per serramenti in plastica HBR Ø 14 con ampia zona di espansione con una vite ad occhiolo GS 10 e una punta HM universale per praticare il foro, in modo da garantire la massima potenza di tenuta

Diametro vite (ds)

12 mm

Lunghezza vite

400 mm

Dati sulle prestazioni della vite ad occhiolo GS8 GS10 GS12
Diametro tassello [mm] 10 12 14
Carico consigliato 2) Calcestruzzo ≥ B25 0,6 1,0 3,5
Mattone pieno MZ12 Frec. [kN] 0,6 1,0 2,3
Mattone pieno in arenaria calcarea KS12 0,6 1,0 3,1
Blocco in cemento leggero V2 0,4 1,0
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL12 0,4 0,8
Mattoni forati in verticale HLZ12 0,25 0,5
Valori caratteristici
Diam. occhiolo [mm] 22 30 25
Distanza dal bordo ar ≥ [mm] 100 120 180
Coppia di serraggio MD [Nm]
Profondità del foro t ≥ [mm] 60 70/1001) 80
Profondità di posa hS ≥ [mm] 50 60/901) 70
Spessore minimo del supporto t ≥ [mm] 120 120 175
Diam. filettatura dthr [mm] 8 10 12
Diam. foro nom. ddrl [mm] 10 12 14
Diametro foro in comp. dcon [mm]
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sistema di ancoraggio per ponteggi

TASSELLI PROLUNG. IN NYLON GR14X70

Ancoraggi per ponteggi GR 14 mm per il fissaggio di ponteggi indipendenti (devono essere utilizzati con la vite ad occhiello GS 12)
x 50 pz.
Sistema di ancoraggio per ponteggi

TASSELLI PROLUNG. IN NYLON GR14X100

Ancoraggi per ponteggi GR 14 mm per il fissaggio di ponteggi indipendenti (devono essere utilizzati con la vite ad occhiello GS 12)
x 50 pz.
Sistema di ancoraggio per ponteggi

TASSELLI PROLUNG. IN NYLON GR14X135

Ancoraggi per ponteggi GR 14 mm per il fissaggio di ponteggi indipendenti (devono essere utilizzati con la vite ad occhiello GS 12)
x 50 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK senza bordino

TASSELLI ZEBRA SHARK 10X61

Tasselli e ancoranti universali per il fissaggio in quasi tutti i materiali da costruzione nella gamma di carico più bassa
x 100 pz.
Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro

TASSELLO-IN-NYLON-(SHARK PRO)-10X56

Tassello in nylon versatile con annodamento nel forato ed espansione nei materiali edili pieni
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche