Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® 4 Isotop Vite per il fissaggio di isolamento termico Acciaio zincato, doppio filetto, testa cilindrica

ASSY 4 Isotop acc. zincato FP testa cilindrica RW
VITE-LEGNO-ISOTOP-TC-RW40-(A3K)-8X250/60

Cod. art. 0164518250

EAN 4061975608628

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY® 4 Isotop Vite per il fissaggio di isolamento termico Acciaio zincato, doppio filetto, testa cilindrica

Cod. art. 0164518250

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite speciale con doppia filettatura ideale per il fissaggio di materiale isolante su tetti e il montaggio di facciate con materiali isolanti morbidi o duri in ambienti interni asciutti o aree esterne riparate

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Fissaggio non vistoso di componenti in legno


  • Diametro della testa ridotto per un montaggio non vistoso

  • Effetto di fessurazione ridotto durante l'affondamento della testa della vite


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Ideale per carichi flessibili come l'isolamento su travi


  • Consente il fissaggio di strati non portanti
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente agli agenti atmosferici o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del Documento di Valutazione Tecnica Europea (ETA).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per connessioni legno-legno progettate per le massime prestazioni.


La doppia filettatura con corpo liscio intermedio consente una connessione legno-legno progettata per un corretto fissaggio della struttura di ventilazione. È possibile prevedere, quindi, uno strato intermedio non strutturale. Il diametro del filetto superiore maggiorato incrementa il valore di resistenza assiale della vite dal lato della testa.



Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2


  • Rivestimento superficiale di alta qualità, zincata, passivata blu, priva di cromo esavalente (VI), spessore dello strato 8 µm

  • Per utilizzo in classe di servizio 1 (interni) e in classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004/A2:2014

  • Utilizzo in classi di corrosività ambientale e classi di corrosività del legno T2/C2 in conformità alla normativa EN 14592:2022.
Istruzioni
  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • In avvitamenti con viti lunghe disposte a croce o in un blocco di viti con distanze dai bordi ridotte, si consiglia di praticare fori guida o di utilizzare una dima per evitare di intersecare le viti

Diametro nominale (d)

8 mm

Diametro nominale 2

10 mm

Lunghezza filettatura (lg)

60 mm

Lunghezza filettatura testa

70 mm

Lunghezza (l)

250 mm

Tipo testa

Testa cilindrica

Diametro testa (dh)

11 mm

Altezza testa (k)

9 mm

Azionamento interno

RW40

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Doppia filettatura

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Diametro nucleo

5,3 mm

Diametro nucleo filettatura testa

6,3 mm

Angolo punta

34 Gradi

Forma punta

Punta con fresa Hilltop

Materiale

Acciaio non temprato

Superficie

Zincato

Angolo di avvitamento min/max

0-90 Gradi

Peso prodotto (per pezzo)

70,500 g

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, LVL, Pannello in legno compensato (BSP), Legno dolce, Legno duro, Materiale derivato dal legno

Area di applicazione

Isolamento tetto, Facciata

Accessorio aggiuntivo

Maschera per viti ASSY ® ISOTOP, vite per truciolato

Articoli aggiuntivi

Schede tecniche per l'isolamento sopra le travi

Vite soggetta ad obbligo di omologazione

Omologazione

ETA-11/0190

Conformità alla normativa RoHS

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dima per avvitamenti 45/60 gradi

DIMA-PER-VITI-ASSY-60-45GR-200X120X30

Dima di avvitamento facile da utilizzare per rapidi e precisi avvitamenti inclinati a 45 o 60 gradi di viti da legno ASSY di grandi lunghezze
x 2 pz.
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
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.