ASSY® 4 Isotop Vite per il fissaggio di isolamento termico Acciaio zincato, doppio filetto, testa cilindrica
ASSY 4 Isotop acc. zincato FP testa cilindrica RW
VITE-LEGNO-ISOTOP-TC-RW40-(A3K)-8X300/60
Cod. art. 0164518300
EAN 4061975608642
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Fissaggio non vistoso di componenti in legno
- Diametro della testa ridotto per un montaggio non vistoso
- Effetto di fessurazione ridotto durante l'affondamento della testa della vite
Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa
- Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
- Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
- Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Ideale per carichi flessibili come l'isolamento su travi
- Consente il fissaggio di strati non portanti
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente agli agenti atmosferici o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificato ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del Documento di Valutazione Tecnica Europea (ETA).
Caratteristiche tecniche(X)
Per connessioni legno-legno progettate per le massime prestazioni.
La doppia filettatura con corpo liscio intermedio consente una connessione legno-legno progettata per un corretto fissaggio della struttura di ventilazione. È possibile prevedere, quindi, uno strato intermedio non strutturale. Il diametro del filetto superiore maggiorato incrementa il valore di resistenza assiale della vite dal lato della testa.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2
- Rivestimento superficiale di alta qualità, zincata, passivata blu, priva di cromo esavalente (VI), spessore dello strato 8 µm
- Per utilizzo in classe di servizio 1 (interni) e in classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004/A2:2014
- Utilizzo in classi di corrosività ambientale e classi di corrosività del legno T2/C2 in conformità alla normativa EN 14592:2022.
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- In avvitamenti con viti lunghe disposte a croce o in un blocco di viti con distanze dai bordi ridotte, si consiglia di praticare fori guida o di utilizzare una dima per evitare di intersecare le viti
![]() | |
Diametro nominale (d) | 8 mm |
Diametro nominale 2 | 10 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 60 mm |
Lunghezza filettatura testa | 70 mm |
Lunghezza (l) | 300 mm |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Diametro testa (dh) | 11 mm |
Altezza testa (k) | 9 mm |
Azionamento interno | RW40 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Doppia filettatura |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Diametro nucleo | 5,3 mm |
Diametro nucleo filettatura testa | 6,3 mm |
Angolo punta | 34 Gradi |
Forma punta | Punta con fresa Hilltop |
Materiale | Acciaio non temprato |
Superficie | Zincato |
Angolo di avvitamento min/max | 0-90 Gradi |
Peso prodotto (per pezzo) | 85,760 g |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce |
Area di applicazione | Isolamento tetto, Isolamento di facciata |
Accessorio aggiuntivo | Maschera per viti ASSY ® ISOTOP, vite per truciolato |
Articoli aggiuntivi | Schede tecniche per l'isolamento sopra le travi |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | Sì |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.