Vite ASSY®plus VG 4 ETX Acciaio zincato filetto intero esterno TX
ASSYplus VG, acciaio zincato, FI TX esterno
V.-ASSY-PLS-VG-TPS-E12-(A3K)-14X950/903
Cod. art. 0165314950
EAN 4062856150410
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ideale per una trasmissione di forza particolarmente elevata con dimensioni della testa ridotte
- Dotata di testa flangiata per il fissaggio anche di parti in acciaio
- Applicazione con prese
Ideale per un'elevata trasmissione delle forze
- Filetto simmetrico per un'elevata capacità di carico abbinato alle prestazioni della punta autoforante
- Per giunzioni legno/legno ad elevata capacità di carico indipendentemente dalla direzione del carico
Giunzioni salde e sezioni trasversali del materiale ridotte grazie all'efficace punta autoforante
- Consentite distanze dai bordi estremamente ridotte, ad esempio 3xd, che rendono le viti ASSY ∅ 8 mm utilizzabili per travi larghe 60 mm
- Preforatura non necessaria
- Il legno non si fessura o spacca
- Ridotto disallineamento delle viti lunghe
Valori di resistenza e duttilità elevati
- Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per progettare e dimensionare la connessione. Le viti ASSY possono essere calcolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso su legno e materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazione ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del Benestare Tecnico Europeo (ETA).
Caratteristiche tecniche(X)
Per la realizzazione di giunzioni ad elevata capacità portante
Le viti a filetto intero sono adatte per rinforzare e creare connessioni ad elevate capacità di carico tra due componenti. Gli elementi in legno devono essere collegati senza spazi vuoti.
Per applicazioni nelle classi di utilizzo 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)
- Protezione superficiale di alta qualità, zincato bianco, senza cromo esavalente, spessore dello strato 8 µm
- Adatto per la classe di utilizzo 1 (interni) e da ∅ > 4 mm nella classe di utilizzo 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normative EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa prEN 14592:2017 (D)
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- È necessario inserire una piastra di distribuzione della pressione tra il supporto portante e le teste delle viti per una trasmissione uniforme del carico. La testa della vite deve essere a filo con la piastra di distribuzione della pressione. Se idonee, utilizzare viti a filetto intero con testa piana svasata. Lo spessore della piastra in acciaio deve essere dimensionato in modo da garantire una distribuzione uniforme del carico sulle viti
- Per rinforzare i componenti in legno sottoposti a carico di trazione perpendicolare alla fibra devono essere utilizzate almeno due viti. Se la profondità di avvitamento è di almeno 20 x d sopra o sotto l'area soggetta a fessurazione, laddove "d" è il diametro esterno della filettatura della vite, è possibile utilizzare una sola vite
- In avvitamenti con viti lunghe disposte a croce o in un blocco di viti con distanze dai bordi ridotte, si consiglia di praticare fori guida o di utilizzare una dima per evitare di intersecare le viti
![]() | |
Diametro nominale (d) | 14 mm |
Lunghezza (l) | 950 mm |
Lunghezza filettatura (lg) (lg) | 903 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b) | 903 mm |
Tipo testa | TX esterno |
Diametro testa (dh) | 18 mm |
Altezza testa (k) | 10 mm |
Azionamento esterno | E12 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Diametro nucleo | 8,5 mm |
Forma punta | Punta di foratura |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce |
Area di applicazione | Struttura in legno, Opera strutturale in legno, Rinforzo compressione laterale, Rinforzo trasversale |
Accessorio aggiuntivo | Blocco inserto |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Peso prodotto (per pezzo) | 584,833 g |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.