Vite per facciate in legno ASSY Plus 4 A2 P CSMR60, acciaio inossidabile A2, grezzo, filetto parziale con filettatura sottotesta, testa svasata 60°
ASSYplus 4 A2 P CSMR60 FP inox t. autos. rid. RW
VITE-P-TPS60-FRSK-A2-RW10-3,5X30/14
Cod. art. 0166403530
EAN 4062856231324
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'impronta RW garantisce una trasmissione della forza ottimale
- La superficie di contatto più ampia sulla punta offre una maggiore potenza
- Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all'intaglio stretto e all'effetto trattenuta dell'inserto
- Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri
- Compatibilità con intaglio AW precedente
Facile svasatura in legno duro/morbido con alto contenuto di nodi e in pannelli di legno duro
- Testa piana svasata piccola a 60° e quindi geometria più stretta per l'uso in cuciture o con connessioni a maschio e femmina
- Ridotta spaccatura del componente da montare quando si inserisce la vite
- Processo di fresatura ottimale grazie alle nervature autosvasanti situate nella testa piana svasata
Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico a passo grosso
- Combinazione ottimale di punta autoforante e geometria del filetto
- Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante e autocentrante avanzata
- Posizionamento e foratura privi di trucioli
- Processo di foratura potente e preciso grazie ai taglienti (simile alla punta Forstner)
- Il perno di centraggio garantisce un posizionamento preciso su superfici dure senza slittamenti
- Avvitamento rapido grazie al delicato avvio della filettatura
In acciaio inossidabile per giunzioni in legno accessibili in ambienti esterni esposti agli agenti atmosferici
- In acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine
- Utilizzo possibile in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2
- Con rivestimento antiattrito per facilitare l'avvitamento
- L'acciaio inossidabile austenitico è caratterizzato da un alto livello di resistenza alla corrosione in condizioni aggressive con atmosfere industriali e saline, acqua di acquedotto, di fiume, di miniera e di mare, nonché per legni contenenti acido tannico. Questo materiale è resistente agli acidi entro certi limiti e non è idoneo all'uso in atmosfere contenenti cloro gassoso
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software Würth a partire da un ∅ di 5 mm
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso nel legno e nei materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta autoforante, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazione ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del certificato ETA.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di due elementi in legno senza lasciare spazi.
Il filetto sottotesta con passo della filettatura ridotto e diametro esterno maggiorato permette il collegamento di due elementi in legno senza la formazione di spazi tra i componenti. La testa della vite può essere posizionata a filo con la superficie del materiale.
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
![]() | |
Diametro nominale (d) | 3,5 mm |
Lunghezza (l) | 30 mm |
Lunghezza filettatura (lg) (lg) | 14 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b) | 17 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata, 60 gradi |
Dettagli testa | Nervature di fresatura |
Diametro testa (dh) | 6,0 mm |
Altezza testa (k) | 3,5 mm |
Azionamento interno | RW10 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale con filettatura sottotesta |
Lunghezza gambo | 0,2 mm |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Diametro nominale 2 | 4,0 mm |
Diametro nucleo | 2,5 mm |
Forma punta | Punta perforante centrante |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno dolce, Legno duro, OSB, Truciolato, Legno compensato, Pannelli per edilizia, Pannello in legno massello (SWP) |
Area di applicazione | Facciata, Recinto, Balcone, Struttura in legno, All'aperto |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,700 g |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.