Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per facciate in legno ASSY Plus 4 A2 P CSMR60, acciaio inossidabile A2, grezzo, filetto parziale con filettatura sottotesta, testa svasata 60°

ASSYplus 4 A2 P CSMR60 FP inox t. autos. rid. RW
VITE-P-TPS60-FRSK-A2-RW20-4,5X70/24

Cod. art. 0166404570

EAN 4062856083145

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per facciate in legno ASSY Plus 4 A2 P CSMR60, acciaio inossidabile A2, grezzo, filetto parziale con filettatura sottotesta, testa svasata 60°

Cod. art. 0166404570

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite a filetto parziale, in acciaio inox A2, con filettatura anche sottotesta ad elevato effetto di serraggio, testa autosvasante ridotta a 60° ed alette svasatrici sottotesta per un fissaggio ben concepito vicino ai bordi, senza bisogno di preforatura, di elementi in legno (quali facciate, listelli, staccionate, ecc.) in ambienti esterni costantemente esposti agli agenti atmosferici

L'impronta RW garantisce una trasmissione della forza ottimale


  • La superficie di contatto più ampia sulla punta offre una maggiore potenza

  • Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all'intaglio stretto e all'effetto trattenuta dell'inserto

  • Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri

  • Compatibilità con intaglio AW precedente


Facile svasatura in legno duro/morbido con alto contenuto di nodi e in pannelli di legno duro


  • Testa piana svasata piccola a 60° e quindi geometria più stretta per l'uso in cuciture o con connessioni a maschio e femmina

  • Ridotta spaccatura del componente da montare quando si inserisce la vite

  • Processo di fresatura ottimale grazie alle nervature autosvasanti situate nella testa piana svasata


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico a passo grosso


  • Combinazione ottimale di punta autoforante e geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto


Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante e autocentrante avanzata


  • Posizionamento e foratura privi di trucioli

  • Processo di foratura potente e preciso grazie ai taglienti (simile alla punta Forstner)

  • Il perno di centraggio garantisce un posizionamento preciso su superfici dure senza slittamenti

  • Avvitamento rapido grazie al delicato avvio della filettatura


In acciaio inossidabile per giunzioni in legno accessibili in ambienti esterni esposti agli agenti atmosferici


  • In acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine

  • Utilizzo possibile in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2

  • Con rivestimento antiattrito per facilitare l'avvitamento
Indicazione
  • L'acciaio inossidabile austenitico è caratterizzato da un alto livello di resistenza alla corrosione in condizioni aggressive con atmosfere industriali e saline, acqua di acquedotto, di fiume, di miniera e di mare, nonché per legni contenenti acido tannico. Questo materiale è resistente agli acidi entro certi limiti e non è idoneo all'uso in atmosfere contenenti cloro gassoso

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software Würth a partire da un ∅ di 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso nel legno e nei materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta autoforante, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificazione ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di due elementi in legno senza lasciare spazi.



Il filetto sottotesta con passo della filettatura ridotto e diametro esterno maggiorato permette il collegamento di due elementi in legno senza la formazione di spazi tra i componenti. La testa della vite può essere posizionata a filo con la superficie del materiale.

Istruzioni
  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo

  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

Diametro nominale (d)

4,5 mm

Lunghezza (l)

70 mm

Lunghezza filettatura (lg) (lg)

24 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b)

27,5 mm

Tipo testa

Testa piana svasata, 60 gradi

Dettagli testa

Nervature di fresatura

Diametro testa (dh)

7,0 mm

Altezza testa (k)

3,9 mm

Azionamento interno

RW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale con filettatura sottotesta

Lunghezza gambo

29 mm

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Diametro nominale 2

5,0 mm

Diametro nucleo

2,9 mm

Forma punta

Punta perforante centrante

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno dolce, Legno duro, OSB, Truciolato, Legno compensato, Pannelli per edilizia, Pannello in legno massello (SWP)

Area di applicazione

Facciata, Recinto, Balcone, Struttura in legno, All'aperto

Omologazione

ETA-11/0190

Peso prodotto (per pezzo)

4,500 g

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIONE-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-120MM