Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY®plus 4 A2 CH Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale con filetto sottotesta, testa cilindrica

ASSYplus 4 A2 CH terrazze A2 FP testa cilindr. RW
VITE-TERR-TC.RID-A2-RW20-5,5X70

Cod. art. 0166825570

EAN 4061975504692

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY®plus 4 A2 CH Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale con filetto sottotesta, testa cilindrica

Cod. art. 0166825570

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite speciale a filetto parziale con gambo zigrinato realizzata in acciaio inossidabile A2 austenitico di alta qualità con testa cilindrica ridotta e filetto sottotesta. Assicura un fissaggio esteticamente gradevole vicino ai bordi senza preforatura di pavimenti di terrazze, facciate in legno, battiscopa, staccionate, ecc. Per aree esterne costantemente esposte agli agenti atmosferici.

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a "Mecchia"


  • Posizionamento e foratura senza trucioli

  • Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)

  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio

  • Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura


Fissaggio non vistoso di componenti in legno


  • Diametro della testa ridotto per un montaggio non vistoso

  • Effetto di fessurazione ridotto durante l'affondamento della testa della vite


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo


  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto


Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici


  • Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine

  • Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2

  • Con rivestimento antiattrito per facilitare l'avvitamento
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (European Technical Approval - Valutazione Tecnica Europea).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la giunzione fissa di due elementi in legno


La filettatura sottotesta con passo uniforme e diametro esterno uguale consente la giunzione permanente di due elementi in legno. Sono esclusi eventuali scricchiolii causati dall'essiccazione e dal rigonfiamento dei componenti in legno. Le scanalature integrate nel gambo migliorano l'attrito e quindi la resistenza alla trazione.



Per giunzioni legno-legno concepite per un'unione salda


Una giunzione legno-legno è possibile grazie al filetto parziale che inizia subito dopo il gambo. In questo caso, la filettatura è completamente posizionata nel secondo componente inferiore.

Istruzioni
  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo

  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Le viti ASSY in acciaio inossidabile possono essere utilizzate per fissare terrazze e pavimentazioni in legno duro. Si consiglia la preforatura per legno tropicale con elevata densità apparente

Diametro nominale (d)

5,5 mm

Lunghezza (l)

70 mm

Lunghezza filettatura (lg) (lg)

23 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b)

27,5 mm

Tipo testa

Testa cilindrica

Dettagli testa

Filettatura sottotesta

Diametro testa (dh)

6,8 mm

Altezza testa (k)

2,3 mm

Azionamento interno

RW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale con filettatura sottotesta

Esecuzione

Con gambo

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Diametro nucleo

3,6 mm

Forma punta

Punta di foratura

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce

Area di applicazione

Facciata, Aree umide, Opera strutturale in legno, Terrazza, Recinto

Omologazione

ETA-11/0190

Peso prodotto (per pezzo)

7,192 g

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIONE-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Portainserti universale E 6.3 (1/4) con mandrino a cambio rapido

PORTAINSERTI C/MANDR.RAPIDO1/4 -1/4

x 1 pz.
Portainserti universale da 1/4

PORTAINSERTI PER PUNTE 1/4 ZEBRA

Portainserti a cambio rapido, ottimizzato per l'uso con punte (forma C 6.3, forma E 6.3 e punte doppie) con attacco esagonale da 1/4".
x 1 pz.
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER

TRAPANO AVVIT.BS18A EC POWER 2X5,0AH

Trapano avvitatore estremamente potente e maneggevole alimentato a batteria progettato specificamente per le applicazioni più difficili nei cantieri. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.