Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY®plus 4 A2 CSMR Vite universale nastrata Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante

ASSYplus 4 A2 CSMR nastr. inox A2 FP t. autos. RW
VITE-TPS-A2-NASTR-RW20-5,5X70/38

Cod. art. 0166905070

EAN 4061975505033

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY®plus 4 A2 CSMR Vite universale nastrata Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante

Cod. art. 0166905070

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite universale nastrata a filetto parziale, in acciaio inossidabile A2 austenitico di alta qualità, con testa piana svasata e alette svasatrici sottotesta per il fissaggio in serie, senza spazi vicino ai bordi, senza preforatura, di giunzioni legno-legno in aree esterne costantemente esposte agli agenti atmosferici

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a "Mecchia"


  • Posizionamento e foratura senza trucioli

  • Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)

  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio

  • Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura


Svasatura semplice in qualsiasi tipologia di legno


  • Processo di fresatura ottimale grazie alla testa piana svasata con alette svasatrici sottotesta


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo


  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto


Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici


  • Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine

  • Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2

  • Con rivestimento antiattrito per facilitare l'avvitamento
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (European Technical Approval - Valutazione Tecnica Europea).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni rapide con viti in serie


  • Per tutte le applicazioni in serie

  • Con dispositivi portatili per viti nastrate


Per giunzioni legno-legno concepite per un'unione salda


Il filetto parziale che parte immediatamente sotto il gambo consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. La filettatura della vite viene posizionata interamente nel componente inferiore una volta avvitata.

Istruzioni
  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo

Diametro nominale (d)

5,5 mm

Lunghezza (l)

70 mm

Lunghezza filettatura (lg) (lg)

38 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b)

42,5 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Dettagli testa

Nervature di fresatura

Diametro testa (dh)

10 mm

Altezza testa (k)

4,6 mm

Azionamento interno

RW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Esecuzione

Con gambo

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Diametro nucleo

3,6 mm

Forma punta

Punta di foratura

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce

Area di applicazione

All'aperto, Balcone, Struttura a elementi, Facciata, Aree umide, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno, Attrezzatura per parco giochi, Passerella di legno, Terrazza, Recinto

Omologazione

ETA-11/0190

Peso prodotto (per pezzo)

7,440 g

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIONE-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.