Vite ASSY® 4 TRH per bandelle Acciaio con rivestimento zinco-nichel nero, filetto intero, testa larga bombata
ASSY 4 TH acc zinc-nich nero filetto intero t piana mezzot RW
VITE-LEGNO-TL-RW30-(P3R)-6X30MM
Cod. art. 016766030
EAN 4061975610225
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'intaglio RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Connessione salda ed esteticamente gradevole anche di elementi in acciaio
- Alloggiamento ottimale della vite in elementi in acciaio preforati grazie al gambo rinforzato sottotesta e trasmissione elevata di potenza grazie alla testa larga bombata che garantisce un’ampia superficie di contatto
Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa
- Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
- Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
- Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Valori di resistenza e duttilità elevati
- Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificato ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).
Caratteristiche tecniche(X)
Per connessioni acciaio-legno progettate per forze di trazione
Il filetto intero che inizia immediatamente sotto la testa consente, ad esempio, giunzioni ferramenta-legno pensate per forze di trazione con un'elevata capacità di carico. La lunghezza del filetto consente di ottenere una maggiore forza di estrazione della vite.
Per applicazioni nelle classi di utilizzo 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)
- Protezione contro la corrosione cinque volte maggiore, la superficie zinco-nichel priva di cromo(VI) ha uno spessore di 8 µm rispetto alle superfici zincate gialle, 500 h secondo il test con nebbia salina a norma DIN EN ISO 9227
- Il rivestimento colorato di protezione dagli acidi protegge dagli acidi tannici naturali
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Per i fori cilindrici a 90° sul metallo da fissare, si consiglia di utilizzare viti ASSY con gambo rinforzato (ASSY 4 Combi, ASSY plus FI 4 combi, ASSY 4 JH per ferramenta da carpenteria). La distanza tra il foro e il gambo della vite non deve superare 1 mm in conformità alla norma DIN EN 1993-1-8
- Per una connessione portante legno-metallo, le viti ASSY devono essere serrate a una coppia specifica. Coppia di serraggio = coppia prevalente richiesta x 1,2 < 90% della coppia di rottura
![]() | |
Diametro nominale | 6 mm |
Lunghezza | 30 mm |
Tipo testa | Testa tonda larga |
Diametro testa | 14,5 mm |
Altezza testa | 3,2 mm |
Colore testa | Nero |
Colore | Nero |
Azionamento interno | RW30 |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Lunghezza filettatura (lg) | 26 mm |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zinco-nichel, nero |
Da utilizzare nei seguenti materiali | LVL, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro |
Area di applicazione | Lamiera, legno |
Diametro nucleo | 3,9 mm |
Forma punta | Punta con fresa Hilltop |
Angolo punta | 34 Gradi |
Angolo di avvitamento min/max | 0-90 Gradi |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.