Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite ASSY® 4 TRH per bandelle Acciaio con rivestimento zinco-nichel nero, filetto intero, testa larga bombata

ASSY 4 TH acc zinc-nich nero filetto intero t piana mezzot RW
VITE-LEGNO-TL-RW30-(P3R)-6X50MM

Cod. art. 016766050

EAN 4061975610256

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite ASSY® 4 TRH per bandelle Acciaio con rivestimento zinco-nichel nero, filetto intero, testa larga bombata

Cod. art. 016766050

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite speciale a tutto filetto nera con elevata resistenza alla corrosione (500 ore al test in nebbia salina), testa cilindrica bombata larga e gambo rinforzato sotto la testa per il fissaggio di elementi piatti in acciaio, quali bandelle, su legno

Trasmissione di potenza ideale grazie all'intaglio RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Connessione salda ed esteticamente gradevole anche di elementi in acciaio


  • Alloggiamento ottimale della vite in elementi in acciaio preforati grazie al gambo rinforzato sottotesta e trasmissione elevata di potenza grazie alla testa larga bombata che garantisce un’ampia superficie di contatto


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per connessioni acciaio-legno progettate per forze di trazione


Il filetto intero che inizia immediatamente sotto la testa consente, ad esempio, giunzioni ferramenta-legno pensate per forze di trazione con un'elevata capacità di carico. La lunghezza del filetto consente di ottenere una maggiore forza di estrazione della vite.



Per applicazioni nelle classi di utilizzo 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)


  • Protezione contro la corrosione cinque volte maggiore, la superficie zinco-nichel priva di cromo(VI) ha uno spessore di 8 µm rispetto alle superfici zincate gialle, 500 h secondo il test con nebbia salina a norma DIN EN ISO 9227

  • Il rivestimento colorato di protezione dagli acidi protegge dagli acidi tannici naturali
Istruzioni
  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Per i fori cilindrici a 90° sul metallo da fissare, si consiglia di utilizzare viti ASSY con gambo rinforzato (ASSY 4 Combi, ASSY plus FI 4 combi, ASSY 4 JH per ferramenta da carpenteria). La distanza tra il foro e il gambo della vite non deve superare 1 mm in conformità alla norma DIN EN 1993-1-8

  • Per una connessione portante legno-metallo, le viti ASSY devono essere serrate a una coppia specifica. Coppia di serraggio = coppia prevalente richiesta x 1,2 < 90% della coppia di rottura

Diametro nominale

6 mm

Lunghezza

50 mm

Tipo testa

Testa tonda larga

Diametro testa

14,5 mm

Altezza testa

3,2 mm

Colore testa

Nero

Colore

Nero

Azionamento interno

RW30

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Lunghezza filettatura (lg)

45 mm

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zinco-nichel, nero

Da utilizzare nei seguenti materiali

LVL, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro

Area di applicazione

Lamiera, legno

Diametro nucleo

3,9 mm

Forma punta

Punta con fresa Hilltop

Angolo punta

34 Gradi

Angolo di avvitamento min/max

0-90 Gradi

Conformità alla normativa RoHS

Omologazione

ETA-11/0190

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto RW®

INSERTO-RW30-GIALLO-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW30-GIALLO-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW30-1/4POL-L120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.