WÜTOX® CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
WÜTOX acciaio zincato FP tasche raccoglitruc. TX
VITE-LEGNO-TPS-TX40-(A3K)-10X120/80
Cod. art. 0176010120
EAN 4062856235117
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione della potenza tramite attacco TX
Trasmissione della potenza ottimale grazie all'impronta esalobata
Effetto di fessurazione (splitting) ridotto nella zone di bordo
Ridotta probabilità di fessurazione del legno a causa delle nervature nella punta
Tasche raccoglitrucioli sottotesta
Per la svasatura accurata della testa nel legno/legno ingegnerizzato
Perforazione rapida
Filetto continuo fino alla punta
- Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro.
- Le viti WÜTOX sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato.
In conformità con la specifica tecnica armonizzata ETA-23/0361
Attenersi ai requisiti del Documento di Valutazione Tecnica Europea (ETA).
Caratteristiche tecniche(X)
Per giunzioni legno-legno progettate per una connessione performante
Il passaggio tra il gambo liscio della vite e la parte filettata senza interruzioni consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. Il passaggio tra il gambo della vite e il filetto parziale senza interruzioni consente di realizzare giunzioni legno-legno efficaci per l'effetto contrazione. In questo caso il filetto viene posizionato interamente nel componente inferiore.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da dia. > 4 mm)
- Protezione superficiale di alta qualità, zincata passivata bianca, priva di cromo esavalente (VI), con uno spessore dello strato fino a dia. 4 mm A2K 5 µm, da dia. 4,5 mm A3K 8 µm
- Per utilizzo in classe 1 (interni) e da > 4 mm in classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004/A2:2014
- Per viti da diametro 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa EN 14592:2022).
Diametro nominale (d) | 10 mm |
Lunghezza (l) | 120 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 80 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta |
Diametro testa (dh) | 18,2 mm |
Altezza testa (k) | 9,0 mm |
Azionamento interno | TX40 |
Diametro nucleo | 6,30 mm |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Superficie | Zincato |
Norma EN | 14592 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |