Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

WÜTOX® CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

WÜTOX acciaio zincato FP tasche raccoglitruc. TX
VITE-LEGNO-TPS-TX40-(A3K)-10X280/100

Cod. art. 0176010280

EAN 4062856234912

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
WÜTOX® CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Cod. art. 0176010280

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite universale a filetto parziale per un fissaggio rapido di giunzioni legno-legno per la costruzione di mobili legno, l'allestimento di interni o per costruzioni in legno in ambienti interni asciutti o umidi.

Trasmissione della potenza tramite attacco TX


Trasmissione della potenza ottimale grazie all'impronta esalobata



Effetto di fessurazione (splitting) ridotto nella zone di bordo


Ridotta probabilità di fessurazione del legno a causa delle nervature nella punta



Tasche raccoglitrucioli sottotesta


Per la svasatura accurata della testa nel legno/legno ingegnerizzato



Perforazione rapida


Filetto continuo fino alla punta

Indicazione
  • Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro.

  • Le viti WÜTOX sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato.

In conformità con la specifica tecnica armonizzata ETA-23/0361

Attenersi ai requisiti del Documento di Valutazione Tecnica Europea (ETA).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni legno-legno progettate per una connessione performante


Il passaggio tra il gambo liscio della vite e la parte filettata senza interruzioni consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. Il passaggio tra il gambo della vite e il filetto parziale senza interruzioni consente di realizzare giunzioni legno-legno efficaci per l'effetto contrazione. In questo caso il filetto viene posizionato interamente nel componente inferiore.



Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da dia. > 4 mm)


  • Protezione superficiale di alta qualità, zincata passivata bianca, priva di cromo esavalente (VI), con uno spessore dello strato fino a dia. 4 mm A2K 5 µm, da dia. 4,5 mm A3K 8 µm

  • Per utilizzo in classe 1 (interni) e da > 4 mm in classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004/A2:2014

  • Per viti da diametro 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa EN 14592:2022).

Diametro nominale (d)

10 mm

Lunghezza (l)

280 mm

Lunghezza filettatura (lg)

100 mm

Tipo testa

Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Diametro testa (dh)

18,2 mm

Altezza testa (k)

9,0 mm

Azionamento interno

TX40

Diametro nucleo

6,30 mm

Materiale

Acciaio al carbonio

Superficie

Zincato

Norma EN

14592

Conformità alla normativa RoHS

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche