WÜTOX steel zinc-plated PT milling pocket TX
WÜTOX steel zinc-plated PT milling pocket TX
VITE-LEGNO-TPS-TX40-(A3K)-10X340/120
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d) | 10 mm |
Lunghezza (l) | 340 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 120 mm |
Tipo testa | Testa svasata con incavature sottotesta |
Diametro testa (dh) | 18,2 mm |
Altezza testa (k) | 9 mm |
Azionamento interno | TX40 |
Diametro nucleo | 6,30 mm |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Superficie | Zincato |
Norma EN | 14592 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |