Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

WÜPOFAST II TX, a testa piana svasata, filetto parziale e impronta TX Vite per legno

WÜPOFAST II, acc. zin., FP, tasc. racc. sottot. TX
VITE-LEGNO-CS-FP-TX20-(A3K)-4,5X40/24

Cod. art. 0176014540

EAN 4058794202441

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
WÜPOFAST II TX, a testa piana svasata, filetto parziale e impronta TX Vite per legno

Cod. art. 0176014540

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

WÜPOFAST II TX – vite per legno

Filetto a passo grosso


  • Minore spanatura della vite con alcuni materiali in legno

  • Avvitamento più rapido rispetto alla filettatura ad inizio singolo; risparmio di tempo fino al 20%

  • Anche il rivestimento in materiale sintetico autolubrificante consente una riduzione della coppia di avvitamento


Punta della vite


  • Punta affilata con nervature di fresatura aggiuntive

  • Appoggio ottimale senza scivolare, anche su pannelli in laminato

  • Riduzione dell'effetto di scissione del legno grazie alle nervature di fresatura aggiuntive, soprattutto su impieghi vicino al bordo


Tasche raccoglitrucioli sottotesta


  • Per un affondamento pulito nel legno

  • Adatta per fissaggi su legno e di ferramenta


Elica alesatrice


  • L'elica alesatrice, ovvero la parte di nervature lungo il gambo della vite, riduce l'attrito durante l'avvitamento e garantisce un inserimento della vite più rapido ed efficiente

  • Elica alesatrice, dal diametro 5 mm/L ≥ 70 mm

  • Minor sollecitazione degli elettroutensili, con conseguente aumento della durata della batteria


Impronta TX


  • Nessuna oscillazione, centraggio ottimale e maggiore durata dell'inserto

  • Diametri da 3,5 mm a 5 mm: è necessario un solo inserto (TX 20)


Superficie


  • In acciaio zincato bianco

  • Spessore dello strato di zincatura superiore dalla misura 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)

  • Senza cromo esavalente


Confezione


  • Nuova confezione Orsy rossa-bianca-rossa, compatibile con il sistema di scaffalature Orsy

  • Per facilitare l'estrazione delle viti, l'apertura è possibile sia dalla parte anteriore che lateralmente


Prova di prestazione


  • Prodotto da costruzione con marcatura CE.

  • Valori statici secondo la norma EN 14592 con Dichiarazione di Prestazione

  • Qualità verificata, calcolabile staticamente

  • Marcatura W sulla testa della vite per facilitarne l'identificazione
Indicazione

Le viti non sono adatte per applicazioni in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. L'uso in tasselli in plastica può causare una riduzione della capacità di carico.

Prodotto per costruzioni con marcatura CE secondo la norma EN 14592.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

4,5 mm

Lunghezza (l)

40 mm

Lunghezza filettatura (lg)

24 mm

Tipo testa

Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Diametro testa (dh)

8,7 mm

Altezza testa (k)

4 mm

Azionamento interno

TX20

Diametro nucleo

2,8 mm

Materiale

Acciaio al carbonio