WÜPOFAST II TX, a testa piana svasata, filetto parziale e impronta TX Vite per legno
WÜPOFAST II, acc. zin., FP, tasc. racc. sottot. TX
VITE-LEGNO-CS-FP-TX20-(A3K)-4,5X60/35
Cod. art. 0176014560
EAN 4058794202816
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Filetto a passo grosso
- Minore spanatura della vite con alcuni materiali in legno
- Avvitamento più rapido rispetto alla filettatura ad inizio singolo; risparmio di tempo fino al 20%
- Anche il rivestimento in materiale sintetico autolubrificante consente una riduzione della coppia di avvitamento
Punta della vite
- Punta affilata con nervature di fresatura aggiuntive
- Appoggio ottimale senza scivolare, anche su pannelli in laminato
- Riduzione dell'effetto di scissione del legno grazie alle nervature di fresatura aggiuntive, soprattutto su impieghi vicino al bordo
Tasche raccoglitrucioli sottotesta
- Per un affondamento pulito nel legno
- Adatta per fissaggi su legno e di ferramenta
Elica alesatrice
- L'elica alesatrice, ovvero la parte di nervature lungo il gambo della vite, riduce l'attrito durante l'avvitamento e garantisce un inserimento della vite più rapido ed efficiente
- Elica alesatrice, dal diametro 5 mm/L ≥ 70 mm
- Minor sollecitazione degli elettroutensili, con conseguente aumento della durata della batteria
Impronta TX
- Nessuna oscillazione, centraggio ottimale e maggiore durata dell'inserto
- Diametri da 3,5 mm a 5 mm: è necessario un solo inserto (TX 20)
Superficie
- In acciaio zincato bianco
- Spessore dello strato di zincatura superiore dalla misura 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)
- Senza cromo esavalente
Confezione
- Nuova confezione Orsy rossa-bianca-rossa, compatibile con il sistema di scaffalature Orsy
- Per facilitare l'estrazione delle viti, l'apertura è possibile sia dalla parte anteriore che lateralmente
Prova di prestazione
- Prodotto da costruzione con marcatura CE.
- Valori statici secondo la norma EN 14592 con Dichiarazione di Prestazione
- Qualità verificata, calcolabile staticamente
- Marcatura W sulla testa della vite per facilitarne l'identificazione
Le viti non sono adatte per applicazioni in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. L'uso in tasselli in plastica può causare una riduzione della capacità di carico.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d) | 4,5 mm |
Lunghezza (l) | 60 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 35 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta |
Diametro testa (dh) | 8,7 mm |
Altezza testa (k) | 4 mm |
Azionamento interno | TX20 |
Diametro nucleo | 2,8 mm |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |