WÜTOX steel zinc-plated PT milling pocket TX
WÜTOX steel zinc-plated PT milling pocket TX
VITE-LEGNO-TPS-TX30-(A3K)-6X100/60
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 100 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 60 mm |
Tipo testa | Testa svasata con incavature sottotesta |
Diametro testa (dh) | 11,7 mm |
Altezza testa (k) | 5 mm |
Azionamento interno | TX30 |
Diametro nucleo | 4 mm |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |