Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

WÜTOX steel zinc-plated PT milling pocket TX

WÜTOX steel zinc-plated PT milling pocket TX
VITE-LEGNO-TPS-TX30-(A3K)-6X160/70

Cod. art. 0176016160
EAN 4058794202502

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Universal partial-thread screw for fastening wood-wood connections in furniture construction, interior finishing or wood construction in indoor dry or wet areas.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

6 mm

Lunghezza (l)

160 mm

Lunghezza filettatura (lg)

70 mm

Tipo testa

Testa svasata con incavature sottotesta

Diametro testa (dh)

11,7 mm

Altezza testa (k)

5 mm

Azionamento interno

TX30

Diametro nucleo

4 mm

Materiale

Acciaio al carbonio