Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

WÜTOX® CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

WÜTOX acciaio zincato FP tasche raccoglitruc. TX
VITE-LEGNO-TPS-TX30-(A3K)-6X70/42

Cod. art. 017601670

EAN 4058794202762

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
WÜTOX® CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Cod. art. 017601670

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite universale a filetto parziale per un fissaggio rapido di giunzioni legno-legno per la costruzione di mobili legno, l'allestimento di interni o per costruzioni in legno in ambienti interni asciutti o umidi.

Trasmissione della potenza tramite attacco TX


Trasmissione della potenza ottimale grazie all'impronta esalobata



Effetto di fessurazione (splitting) ridotto nella zone di bordo


Ridotta probabilità di fessurazione del legno a causa delle nervature nella punta



Tasche raccoglitrucioli sottotesta


Per la svasatura accurata della testa nel legno/legno ingegnerizzato



Perforazione rapida


Filetto continuo fino alla punta

Indicazione
  • Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro.

  • Le viti WÜTOX sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato.

In conformità con la specifica tecnica armonizzata ETA-23/0361

Attenersi ai requisiti del Documento di Valutazione Tecnica Europea (ETA).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni legno-legno progettate per una connessione performante


Il passaggio tra il gambo liscio della vite e la parte filettata senza interruzioni consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. Il passaggio tra il gambo della vite e il filetto parziale senza interruzioni consente di realizzare giunzioni legno-legno efficaci per l'effetto contrazione. In questo caso il filetto viene posizionato interamente nel componente inferiore.



Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da dia. > 4 mm)


  • Protezione superficiale di alta qualità, zincata passivata bianca, priva di cromo esavalente (VI), con uno spessore dello strato fino a dia. 4 mm A2K 5 µm, da dia. 4,5 mm A3K 8 µm

  • Per utilizzo in classe 1 (interni) e da > 4 mm in classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004/A2:2014

  • Per viti da diametro 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa EN 14592:2022).

Diametro nominale (d)

6 mm

Lunghezza (l)

70 mm

Lunghezza filettatura (lg)

42 mm

Tipo testa

Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Diametro testa (dh)

11,7 mm

Altezza testa (k)

5 mm

Azionamento interno

TX30

Diametro nucleo

4,0 mm

Materiale

Acciaio al carbonio

Superficie

Zincato