WÜTOX steel zinc-plated PT milling pocket TX
WÜTOX steel zinc-plated PT milling pocket TX
VITE-LEGNO-TPS-TX25-(A3K)-5X70/40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d) | 5 mm |
Lunghezza (l) | 70 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 40 mm |
Tipo testa | Testa svasata con incavature sottotesta |
Diametro testa (dh) | 9,70 mm |
Altezza testa (k) | 4,5 mm |
Azionamento interno | TX25 |
Diametro nucleo | 3 mm |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Superficie | Zincato |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | No |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |