Vite per legno Vite per legno con testa larga
Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga TX
VITE-LEGNO-TL-TX30-(A3K)-6X200/70
Cod. art. 0176816200
EAN 4099618630415
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Intaglio TX
- Nessuna oscillazione, centraggio ottimale e maggiore durata
Testa larga
- Maggiore resistenza di penetrazione della testa.
- Serraggio dei giunti ottimale, anche in legno deformato
Filettatura passo grosso
- Avvitamento più rapido rispetto al filetto a passo normale, fino al 20% di tempo risparmiato
Superficie
- Acciaio zincato bianco
- Spessore dello strato di rivestimento dal diam. 4,5 mm, min. 8 µm (A3K)
- Privo di cromo esavalente
Punta con nervature di fresatura brevettata
- Avvitamento più rapido
- Effetto splitting ridotto al minimo
- Momento di inserimento ridotto
- Non è necessaria la preforatura
Rivestimento anti-attrito
- L'elica alesatrice riduce la coppia di avvitamento e garantisce un avvitamento più rapido ed efficiente.
Marcatura CE
- Prestazioni e qualità prodotto verificata con costanza, per applicazioni strutturali
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 200 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 70 mm |
Tipo testa | Testa larga bombata |
Diametro testa (dh) | 14 mm |
Altezza testa (k) | 3 mm |
Azionamento interno | TX30 |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Diametro nucleo | 4 mm |
Forma punta | Punta |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |