Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per legno Vite per legno con testa larga

Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga TX
VITE-LEGNO-TL-TX40-(A3K)-8X400/100

Cod. art. 0176818400

EAN 4058794167078

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per legno Vite per legno con testa larga

Cod. art. 0176818400

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Intaglio TX


  • Nessuna oscillazione, centraggio ottimale e maggiore durata


Testa larga


  • Maggiore resistenza di penetrazione della testa.

  • Serraggio dei giunti ottimale, anche in legno deformato


Filettatura passo grosso


  • Avvitamento più rapido rispetto al filetto a passo normale, fino al 20% di tempo risparmiato


Superficie


  • Acciaio zincato bianco

  • Spessore dello strato di rivestimento dal diam. 4,5 mm, min. 8 µm (A3K)

  • Privo di cromo esavalente


Punta con nervature di fresatura brevettata


  • Avvitamento più rapido

  • Effetto splitting ridotto al minimo

  • Momento di inserimento ridotto

  • Non è necessaria la preforatura


Rivestimento anti-attrito


  • L'elica alesatrice riduce la coppia di avvitamento e garantisce un avvitamento più rapido ed efficiente.


Marcatura CE


  • Prestazioni e qualità prodotto verificata con costanza, per applicazioni strutturali
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d)

8 mm

Lunghezza (l)

400 mm

Lunghezza filettatura (lg)

100 mm

Tipo testa

Testa larga bombata

Diametro testa (dh)

20 mm

Altezza testa (k)

3,5 mm

Azionamento interno

TX40

Diametro nucleo

5,30 mm

Materiale

Acciaio