Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

ASSY 4 WH acciaio zincato FP testa larga RW
VITE-LEGNO-SK-RW50-(A3K)-12X480/145

Cod. art. 0177312480

EAN 4061975618078

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

Cod. art. 0177312480

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite a filetto parziale con testa larga per fissaggi legno-legno in costruzioni in legno che devono essere assemblate in ambienti interni asciutti o riparati

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Collegamento a vite esteticamente gradevole su superficie in legno


  • Valori di penetrazione della testa molto elevati e notevole effetto di serraggio grazie all'ampio diametro della testa


Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite


  • Fessurazioni ridotte durante l'inserimento del gambo grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno

  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura

  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all'elica alesatrice integrata nel filetto

  • Elevata protezione degli utensili


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere regolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 WH o ASSY 4 A2 BP

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni legno-legno concepite per un'unione salda


Il filetto parziale che parte immediatamente sotto il gambo consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. La filettatura della vite viene posizionata interamente nel componente inferiore una volta avvitata.



Per applicazioni nelle classi di utilizzo 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)


  • Protezione superficiale di alta qualità, zincato bianco, senza cromo esavalente, spessore dello strato 8 µm

  • Adatto per la classe di servizio 1 (interni) e da un ∅ > di 4 mm per la classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa prEN 14592:2017 (D)
Istruzioni
  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo

  • In avvitamenti con viti lunghe disposte a croce o in un blocco di viti con distanze dai bordi ridotte, si consiglia di praticare fori guida o di utilizzare una dima per evitare di intersecare le viti

Diametro nominale (d)

12 mm

Lunghezza (l)

480 mm

Lunghezza filettatura (lg)

145 mm

Tipo testa

Testa larga bombata

Diametro testa (dh)

29,4 mm

Altezza testa (k)

5 mm

Azionamento interno

RW50

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Diametro nucleo

7,2 mm

Forma punta

Punta con fresa Hilltop

Angolo punta

34 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Colore

Argento

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL

Area di applicazione

Opera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Giunzione arcareccio-trave

Accessorio aggiuntivo

Blocco inserto

Omologazione

ETA-11/0190

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto RW®

INSERTO-RW50-TURCHESE-5/16POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW50-TURCHESE-5/16POL-L120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.