ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga
ASSY 4 WH acciaio zincato FP testa larga RW
VITE-LEGNO-SK-RW40-(A3K)-8X380/100
Cod. art. 0177380380
EAN 4061975617590
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Collegamento a vite esteticamente gradevole su superficie in legno
- Valori di penetrazione della testa molto elevati e notevole effetto di serraggio grazie all'ampio diametro della testa
Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite
- Fessurazioni ridotte durante l'inserimento del gambo grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno
- Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura
- Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all'elica alesatrice integrata nel filetto
- Elevata protezione degli utensili
Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa
- Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
- Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
- Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Valori di resistenza e duttilità elevati
- Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere regolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 WH o ASSY 4 A2 BP
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificato ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).
Caratteristiche tecniche(X)
Per giunzioni legno-legno concepite per un'unione salda
Il filetto parziale che parte immediatamente sotto il gambo consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. La filettatura della vite viene posizionata interamente nel componente inferiore una volta avvitata.
Per applicazioni nelle classi di utilizzo 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)
- Protezione superficiale di alta qualità, zincato bianco, senza cromo esavalente, spessore dello strato 8 µm
- Adatto per la classe di servizio 1 (interni) e da un ∅ > di 4 mm per la classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa prEN 14592:2017 (D)
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo
- In avvitamenti con viti lunghe disposte a croce o in un blocco di viti con distanze dai bordi ridotte, si consiglia di praticare fori guida o di utilizzare una dima per evitare di intersecare le viti
![]() | |
Diametro nominale (d) | 8 mm |
Lunghezza (l) | 380 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 100 mm |
Tipo testa | Testa larga bombata |
Diametro testa (dh) | 22,1 mm |
Altezza testa (k) | 3,8 mm |
Azionamento interno | RW40 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Fresa gambo | Sì |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Diametro nucleo | 5,3 mm |
Forma punta | Punta con fresa Hilltop |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Colore | Argento |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL |
Area di applicazione | Opera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Giunzione arcareccio-trave |
Accessorio aggiuntivo | Blocco inserto |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.