Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga

ASSY 4 WH II acciaio zincato FP testa larga II RW
VITE-LEGNO-SKII-RW40-(A3K)-8X340/100

Cod. art. 0177580340

EAN 4061975618900

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY® 4 WH II Vite a testa piana larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana larga

Cod. art. 0177580340

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite universale a filetto parziale con testa larga, per fissaggio legno-legno e collegamenti a vite inclinata o a 90° nella costruzione di strutture in legno in ambienti interni asciutti o aree riparate

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Collegamento a vite esteticamente gradevole su superficie in legno con possibilità di svasatura come una testa piana svasata


  • Elevato livello di penetrazione della testa e salda giunzione di due componenti in legno grazie all'ampio diametro della testa

  • Possibilità di aumentare la capacità di giunzione utilizzando, in combinazione, rondelle a U.


Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite


  • Fessurazioni ridotte durante l'inserimento del gambo grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno

  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura

  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all'elica alesatrice integrata nel filetto

  • Elevata protezione degli utensili


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere regolate nel software per costruzioni in legno Würth a partire da un ∅ di 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 WH o ASSY 4 A2 BP

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Grazie alle dimensioni medie della testa, è ideale per l'uso universale in fissaggi in cui è necessario coprire diverse applicazioni



Per giunzioni legno-legno concepite per un'unione salda


Il filetto parziale che parte immediatamente sotto il gambo consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. La filettatura della vite viene posizionata interamente nel componente inferiore una volta avvitata.



Per applicazioni nelle classi di utilizzo 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)


  • Protezione superficiale di alta qualità, zincato bianco, senza cromo esavalente, spessore dello strato 8 µm

  • Adatto per la classe di utilizzo 1 (interni) e da ∅ > 4 mm nella classe di utilizzo 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normative EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa prEN 14592:2017 (D)
Istruzioni
  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Le viti a filetto intero sono adatte per il fissaggio sicuro di ferramenta o di materiali sottili. La lunghezza della vite da scegliere deve essere inferiore allo spessore degli elementi in cui deve essere avvitata la vite

  • In avvitamenti con viti lunghe disposte a croce o in un blocco di viti con distanze dai bordi ridotte, si consiglia di praticare fori guida o di utilizzare una dima per evitare di intersecare le viti

Diametro nominale (d)

8 mm

Lunghezza (l)

340 mm

Lunghezza filettatura (lg)

100 mm

Tipo testa

Testa piana larga

Diametro testa (dh)

18,4 mm

Altezza testa (k)

2,5 mm

Azionamento interno

RW40

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Fresa gambo

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Diametro nucleo

5,3 mm

Forma punta

Punta con fresa Hilltop

Angolo punta

34 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Colore

Argento

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL

Area di applicazione

Opera strutturale in legno, Isolamento tetto, Struttura a elementi, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Tetto

Accessorio aggiuntivo

Blocco inserto

Omologazione

ETA-11/0190

Conformità alla normativa RoHS

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rondella per viti ASSY 4 WH II e ASSY 3.0 SKII

RONDELLA-PER-VITE-(SK II)-(A3K)-8X30X6,5

Rondella con bordi arrotondati per un effetto estetico gradevole. Impiegata in collegamenti a vista per aumentare ulteriormente la resistenza assiale delle viti ASSY 4 WH II o ASSY 3.0 SKII.
x 200 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Dima per avvitamenti 45/60 gradi

DIMA-PER-VITI-ASSY-60-45GR-200X120X30

Dima di avvitamento facile da utilizzare per rapidi e precisi avvitamenti inclinati a 45 o 60 gradi di viti da legno ASSY di grandi lunghezze
x 2 pz.
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
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.