Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY®plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSYplus 4 CSMP acciaio zin. FP tasche racc. RW
VITE-TPS-FRT-RW20-(A2K)-3,5X40/22

Cod. art. 0178113540

EAN 4061975502001

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY®plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Cod. art. 0178113540

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Filetto parziale universale con testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta. Per il fissaggio privo di spazi vicino ai bordi senza preforatura di giunzioni legno-legno in ambienti interni asciutti o aree riparate.

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a "Mecchia"


  • Posizionamento e foratura senza trucioli

  • Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)

  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio

  • Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura


Svasatura pulita su elementi in legno


  • Svasatura semplice della testa della vite nel legno grazie alle tasche raccoglitrucioli sottotesta ottimizzate

  • Nessuna spaccatura del legno grazie all'effetto di fresatura migliorato e all'aumento del numero di tasche raccoglitrucioli sottotesta fino ∅ a 4,5 mm

  • Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° anche nella ferramenta per mobili o in elementi di acciaio


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo


  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
Indicazione
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. Utilizzare viti ASSYplus 4 in acciaio inox per applicazioni all'aperto e in ambienti con umidità elevata costante

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (European Technical Approval - Valutazione Tecnica Europea).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni legno-legno concepite per un'unione salda


Una giunzione legno-legno è possibile grazie al filetto parziale che inizia subito dopo il gambo. In questo caso, la filettatura è completamente posizionata nel secondo componente inferiore.



Per applicazioni nelle classi di servizio 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)


  • Protezione superficiale di alta qualità, zincato bianco, senza cromo esavalente, con uno spessore dello strato fino ∅ a 4 mm A2K 5 µm, da ∅ 4,5 mm A3K 8 µm

  • Adatto per la classe di servizio 1 (interni) e da ∅> 4 mm nella classe di servizio 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normative EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Per viti da ∅ 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa prEN 14592:2017 (D)
Istruzioni
  • Per aumentare l'effetto di giunzione o la resistenza di penetrazione della testa, si consiglia la combinazione con apposite rondelle per ASSY 4

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo

  • Se si utilizzano viti a testa piana svasata per connessioni metallo-legno, il metallo da fissare deve essere dotato di fori svasati in modo adeguato

  • Per una connessione portante legno-metallo, le viti ASSY devono essere serrate a una coppia specifica. Coppia di serraggio = coppia prevalente richiesta x 1,2 < 90% della coppia di rottura

Diametro nominale (d)

3,5 mm

Lunghezza (l)

40 mm

Lunghezza filettatura (lg) (lg)

22 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b)

25,5 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Dettagli testa

Incavature sottotesta

Diametro testa (dh)

6,8 mm

Altezza testa (k)

2,2 mm

Azionamento interno

RW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Esecuzione

Con gambo

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Diametro nucleo

2,1 mm

Forma punta

Punta di foratura

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce, Legno da costruzione (KVH)

Area di applicazione

Raccordo interno, Corpo, Allestimento negozi, Allestimento fiere, Mobilio

Omologazione

ETA-11/0190

Peso prodotto (per pezzo)

1,632 g

Conformità alla normativa RoHS

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dima per avvitamenti 45/60 gradi

DIMA-PER-VITI-ASSY-60-45GR-200X120X30

Dima di avvitamento facile da utilizzare per rapidi e precisi avvitamenti inclinati a 45 o 60 gradi di viti da legno ASSY di grandi lunghezze
x 2 pz.
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
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIONE-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Rondella svasata/ribassata, zincata bianca

ROSETTA-SOTTOVITE-TPS-(A3K)-6,5X22

Per aumentare la resistenza alla penetrazione della testa per le viti a testa piana svasata con testa a 90°
x 200 pz.
Rondella svasata/ribassata, zincata bianca

ROSETTA-SOTTOVITE-TPS-(A3K)-8,5X28

Per aumentare la resistenza alla penetrazione della testa per le viti a testa piana svasata con testa a 90°
x 200 pz.
Rondella sottovite piana zincata bianca

ROSETTA-SOTTOVITE-TPS-(A3K)-D6,5

Per aumentare la resistenza alla penetrazione della testa per le viti a testa piana svasata con testa a 90°
x 200 pz.
Rondella sottovite piana zincata bianca

ROSETTA-SOTTOVITE-TPS-(A3K)-D8,5

Per aumentare la resistenza alla penetrazione della testa per le viti a testa piana svasata con testa a 90°
x 200 pz.
Portainserti universale E 6.3 (1/4) con mandrino a cambio rapido

PORTAINSERTI C/MANDR.RAPIDO1/4 -1/4

x 1 pz.
Portainserti universale da 1/4

PORTAINSERTI PER PUNTE 1/4 ZEBRA

Portainserti a cambio rapido, ottimizzato per l'uso con punte (forma C 6.3, forma E 6.3 e punte doppie) con attacco esagonale da 1/4".
x 1 pz.
Trapano avvitatore a batteria BS 12-A

TRAPANO-AVV-BATT-(BS 12-A)-LIION-2X2.0AH

Avvitatore estremamente compatto con potente batteria agli ioni di litio da 12 V. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.
x 1 pz.