Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

ASSY 4 A2 CS acc. inox A2 FI testa piana sv. RW
VITE-LEGNO-TPS-INOX-A2-RW20-3,5X30/25

Cod. art. 018723530

EAN 4061975614414

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY® 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

Cod. art. 018723530

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite a filetto intero in acciaio inox A2 austenitico di alta qualità con testa piana svasata per il fissaggio di profilati metallici o ferramenta su legno in aree esterne esposte alle intemperie o applicazioni interne costantemente esposte alla corrosione
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
  • Per giunzioni con viti in acciaio zincato a filetto intero

  • Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° su elementi di raccordo con opportune svasature

  • Giunzioni permesse anche senza la presenza di intagli autosvasanti sottotesta

  • L'inserimento della testa avviene a pressione


Maggiore resistenza alla rottura


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto singolo

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici


  • Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine

  • Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2

  • Con rivestimento scivoloso antiattrito per facilitare il fissaggio
Prova di prestazioni

Certificato ETA-11/0190

Indicazione
  • L'acciaio inossidabile austenitico è caratterizzato da un alto livello di resistenza alla corrosione in condizioni aggressive con atmosfere industriali e saline, acqua di acquedotto, di fiume, di miniera e di mare, nonché per legni contenenti acido tannico. Questo materiale è resistente agli acidi entro certi limiti e non è idoneo all'uso in atmosfere contenenti cloro gassoso

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
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
  • Le viti a filetto intero sono adatte per il fissaggio sicuro di ferramenta o di materiali sottili. La lunghezza della vite da scegliere deve essere inferiore allo spessore degli elementi in cui deve essere avvitata la vite

  • Se si utilizzano viti a testa piana svasata per connessioni metallo-legno, il metallo da fissare deve essere dotato di fori svasati in modo adeguato

Diametro nominale (d)

3,5 mm

Lunghezza (l)

30 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Diametro testa (dh)

7 mm

Altezza testa (k)

2,3 mm

Azionamento interno

RW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Lunghezza filettatura (lg)

25 mm

Diametro nucleo

2,1 mm

Forma punta

Punta con fresa Hilltop

Angolo punta

28 Gradi

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Angolo di avvitamento min/max

0-90 Gradi

Peso prodotto (per pezzo)

1,280 g

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL

Area di applicazione

Facciata, Terrazza, Recinto, Opera strutturale in legno, Aree umide, Balcone, Passerella di legno, Attrezzatura per parco giochi, All'aperto

Macchine idonee

Würth BS 12-A Power

Omologazione

ETA-11/0190

Vite soggetta ad obbligo di omologazione

Conformità alla normativa RoHS

Distanze minime per viti senza preforo in componenti in legno ρk ≤ 420 kg/m3
Diametro vite Diametro filettatura esterna in mm Diametro vite Diametro filettatura esterna in mm
Diam. 3 - 4,5 mm Diam. 5 - 14 mm 3 3,5 4 4,5 5 6 Diam. 3 - 4,5 mm Diam. 5 - 14 mm 3 3,5 4 4,5 5 6
a1 10 x d 12 x d 30 35 40 45 60 72 5 x d 5 x d 15 18 20 23 25 30
a2 5 x d 5 x d 15 17,5 20 22,5 25 30 5 x d 5 x d 15 18 20 23 25 30
a3,t 15 x d 15 x d 45 52,5 60 67,5 75 90 10 x d 10 x d 30 35 40 45 50 60
a3,c 10 x d 10 x d 30 35 40 45 50 60 10 x d 10 x d 30 35 40 45 50 60
a4,t 5 x d 5 x d 15 17,5 20 22,5 25 30 7 x d 10 x d 21 25 28 32 50 60
a4,c 5 x d 5 x d 15 17,5 20 22,5 25 30 5 x d 5 x d 15 18 20 23 25 30
1) Le distanze minime sono definite in accordo a EN 1995-1-1 prospetto 8.2 con riferimento ai chiodi installati con preforo, dove d è il diametro esterno della parte filettata.
2) Le distanze minime tra angoli compresi tra 0° < α < 90° tra la forza e la direzione della fibratura possono essere determinate secondo la norma EN 1995-1-1 prospetto 8.2
Carico di taglio
Angolo tra forza e direzione della fibratura α = 0° Angolo tra forza e direzione della fibratura α = 90°
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIONE-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-120MM