ASSY® 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata
ASSY 4 A2 CS acc. inox A2 FI testa piana sv. RW
VITE-LEGNO-TPS-INOX-A2-RW30-6X50/42
Cod. art. 018726050
EAN 4061975614995
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Connessioni con perfetto alloggiamento su elementi in acciaio o su elementi in legno
- Per giunzioni con viti in acciaio zincato a filetto intero
- Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° su elementi di raccordo con opportune svasature
- Giunzioni permesse anche senza la presenza di intagli autosvasanti sottotesta
- L'inserimento della testa avviene a pressione
Maggiore resistenza alla rottura
- Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto singolo
- Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
- Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici
- Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine
- Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2
- Con rivestimento scivoloso antiattrito per facilitare il fissaggio
Certificato ETA-11/0190
- L'acciaio inossidabile austenitico è caratterizzato da un alto livello di resistenza alla corrosione in condizioni aggressive con atmosfere industriali e saline, acqua di acquedotto, di fiume, di miniera e di mare, nonché per legni contenenti acido tannico. Questo materiale è resistente agli acidi entro certi limiti e non è idoneo all'uso in atmosfere contenenti cloro gassoso
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
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
- Le viti a filetto intero sono adatte per il fissaggio sicuro di ferramenta o di materiali sottili. La lunghezza della vite da scegliere deve essere inferiore allo spessore degli elementi in cui deve essere avvitata la vite
- Se si utilizzano viti a testa piana svasata per connessioni metallo-legno, il metallo da fissare deve essere dotato di fori svasati in modo adeguato
![]() | |
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 50 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Diametro testa (dh) | 12 mm |
Altezza testa (k) | 4,4 mm |
Azionamento interno | RW30 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Lunghezza filettatura (lg) | 42 mm |
Diametro nucleo | 3,9 mm |
Forma punta | Punta con fresa Hilltop |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Angolo di avvitamento min/max | 0-90 Gradi |
Peso prodotto (per pezzo) | 6,570 g |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL |
Area di applicazione | Facciata, Terrazza, Recinto, Opera strutturale in legno, Aree umide, Balcone, Passerella di legno, Attrezzatura per parco giochi, All'aperto |
Macchine idonee | Würth BS 14-A Combi |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | Sì |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
| Distanze minime per viti senza preforo in componenti in legno ρk ≤ 420 kg/m3 | ||||||||||||||||
| Diametro vite | Diametro filettatura esterna in mm | Diametro vite | Diametro filettatura esterna in mm | |||||||||||||
| Diam. 3 - 4,5 mm | Diam. 5 - 14 mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | Diam. 3 - 4,5 mm | Diam. 5 - 14 mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
| a1 | 10 x d | 12 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 72 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
| a2 | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
| a3,t | 15 x d | 15 x d | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 90 | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| a3,c | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| a4,t | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 7 x d | 10 x d | 21 | 25 | 28 | 32 | 50 | 60 |
| a4,c | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
| 1) Le distanze minime sono definite in accordo a EN 1995-1-1 prospetto 8.2 con riferimento ai chiodi installati con preforo, dove d è il diametro esterno della parte filettata. | ||||||||||||||||
| 2) Le distanze minime tra angoli compresi tra 0° < α < 90° tra la forza e la direzione della fibratura possono essere determinate secondo la norma EN 1995-1-1 prospetto 8.2 | ||||||||||||||||
| Carico di taglio | |
| Angolo tra forza e direzione della fibratura α = 0° | Angolo tra forza e direzione della fibratura α = 90° |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.