ASSY® 4 A2 CS Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa piana svasata
ASSY 4 A2 CS acc. inox A2 FP testa piana svas. RW
VITE-LEGNO-TPS-INOX-A2-RW30-6X180/70
Cod. art. 0187460180
EAN 4061975615411
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Connessioni con perfetto alloggiamento su elementi in acciaio o su elementi in legno
- Per giunzioni con viti in acciaio zincato a filetto intero
- Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° su elementi di raccordo con opportune svasature
- Giunzioni permesse anche senza la presenza di intagli autosvasanti sottotesta
- L'inserimento della testa avviene a pressione
Maggiore resistenza alla rottura
- Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto singolo
- Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
- Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici
- Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine
- Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2
- Con rivestimento scivoloso antiattrito per facilitare il fissaggio
- L'acciaio inossidabile austenitico è caratterizzato da un alto livello di resistenza alla corrosione in condizioni aggressive con atmosfere industriali e saline, acqua di acquedotto, di fiume, di miniera e di mare, nonché per legni contenenti acido tannico. Questo materiale è resistente agli acidi entro certi limiti e non è idoneo all'uso in atmosfere contenenti cloro gassoso
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificato ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).
Caratteristiche tecniche(X)
Per giunzioni legno-legno concepite per un'unione salda
Il filetto parziale che parte immediatamente sotto il gambo consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. La filettatura della vite viene posizionata interamente nel componente inferiore una volta avvitata.
Utilizzabili in applicazioni all'aperto; classe di utilizzo 3
- Per aumentare l'effetto di giunzione o la resistenza di penetrazione della testa, si consiglia la combinazione con apposite rondelle per ASSY 4
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo
![]() | |
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 180 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Diametro testa (dh) | 12 mm |
Altezza testa (k) | 4,4 mm |
Azionamento interno | RW30 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Lunghezza filettatura (lg) | 70 mm |
Diametro nucleo | 3,9 mm |
Forma punta | Punta con fresa Hilltop |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Angolo di avvitamento min/max | 0-90 Gradi |
Peso prodotto (per pezzo) | 23,000 g |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL |
Area di applicazione | Facciata, Terrazza, Recinto, Opera strutturale in legno, Aree umide, Balcone, Passerella di legno, Attrezzatura per parco giochi, All'aperto |
Macchine idonee | Würth BS 14-A Combi |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | Sì |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.