ASSY® 4 A2 CSMP Vite per legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
ASSY 4 A2 CSMP acc. inox A2 FI tps tasche racc. RW
VITE-LEG-TPS-FRT-INOX-A2-RW40-8X300/100
Cod. art. 0187480300
EAN 4061975615572
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Maggiore resistenza alla rottura
- Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto singolo
- Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
- Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici
- Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine
- Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2
- Con rivestimento scivoloso antiattrito per facilitare il fissaggio
Certificato ETA-11/0190
- L'acciaio inossidabile austenitico è caratterizzato da un alto livello di resistenza alla corrosione in condizioni aggressive con atmosfere industriali e saline, acqua di acquedotto, di fiume, di miniera e di mare, nonché per legni contenenti acido tannico. Questo materiale è resistente agli acidi entro certi limiti e non è idoneo all'uso in atmosfere contenenti cloro gassoso
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificato ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).
Caratteristiche tecniche(X)
Per giunzioni legno-legno concepite per un'unione salda
Il filetto parziale che parte immediatamente sotto il gambo consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. La filettatura della vite viene posizionata interamente nel componente inferiore una volta avvitata.
Utilizzabili in applicazioni all'aperto; classe di utilizzo 3
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo
![]() | |
Diametro nominale (d) | 8 mm |
Lunghezza (l) | 300 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 100 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta |
Dettagli testa | Incavature sottotesta |
Diametro testa (dh) | 15 mm |
Altezza testa (k) | 4,9 mm |
Azionamento interno | RW40 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Fresa gambo | Sì |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Diametro nucleo | 5,1 mm |
Forma punta | Punta con fresa Hilltop |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Angolo di avvitamento min/max | 0-90 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL |
Area di applicazione | Facciata, Terrazza, Recinto, Opera strutturale in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Struttura in legno, Aree umide, Attrezzatura per parco giochi, All'aperto |
Macchine idonee | Würth BS 18-A Power |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | Sì |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
| Osservazioni: | |
| • | I valori si applicano a uno spessore minimo del componente di 10 x d |
| • | La profondità minima di avvitamento delle viti nella superficie frontale del Cross Laminated Timber (CLT) è di 10 x d |
| • | Allo stesso modo devono essere rispettati i requisiti dei rispettivi produttori di Cross Laminated Timber (CLT) |
| Distanze minime in mm per viti nel Cross Laminated Timber (CLT) | |||||||||||||
| Superfici laterali | Superfici frontali | ||||||||||||
| d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 4 x d | 2,5 x d | 6 x d | 6 x d | 6 x d | 2,5 x d | 10 x d | 4 x d | 12 x d | 7 x d | 6 x d | 3 x d | ||
| 8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
| Distanze dai bordi nel Cross Laminated Timber (CLT) sotto carico di taglio | |||
| Osservazioni: | |
| • | La distanza minima dall’estremità non sollecitata e perpendicolare alla fibratura può essere ridotta a 3 x d per elementi in legno con spessori t < 5 x d, se la spaziatura parallela alla fibratura e la distanza dall’estremità è almeno 25 x d |
| • | Gli spessori minimi dei componenti da collegare devono essere rispettati in conformità con ETA-11/0190 (A.2.4.2) |
| • | Quando si utilizzano legni a rischio di fessurazione, le viti devono essere sempre preforate e il |
| • | Per le giunzioni acciaio-legno, le distanze minime (a1, a2) possono essere moltiplicate per un coefficiente di 0,7 |
| • | Per giunzioni di pannelli di legno, le distanze minime (a1, a2) possono essere moltiplicate per un coefficiente di 0,85 |
| • | Le distanze minime in direzione della fibratura devono essere aumentate del 50% in caso di impiego di componenti in legno Douglas |
| Osservazioni: | |
| • | Le distanze minime sono definite in accordo a EN 1995-1-1 prospetto 8.6, dove d è il diametro esterno della parte filettata |
| • | Gli spessori minimi dei componenti da collegare devono essere rispettati in conformità con ETA-11/0190 (A.2.4.3) |
| • | Per carichi combinati di taglio e trazione assiale, è necessario utilizzare distanze minime per viti e sollecitazione di taglio |
| Distanze dai bordi nel legno in caso di carico di taglio | |||||
| Angolo tra forza e direzione della fibratura α = 0° | Angolo tra forza e direzione della fibratura α = 90° | ||||
| Estremità sollecitata del legno di testa -90° < < α 90° | Estremità non sollecitata del legno di testa 90° < α < 270° | Estremità sollecitata 0° < α < 180° | Estremità non sollecitata 180° < α < 360° | ||
| Distanze minime in mm per viti in componenti in legno | ||||
| DIN EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
| ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
| d in mm | 7 x d | 5 x d | 10 x d | 4 x d |
| 8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
| Distanze dai bordi nel legno in caso di carico assiale | |||
| Diametro di pre-foratura conforme a ETA-11/0190 in mm | |
| d in mm | 8 |
| Legno dolce | 5,0 |
| Legno duro | 6,0 |
| BauBuche1) | 6,5 |
| 1) In accordo con il report tecnico (Expert Report) 1459 SWG ASSY BauBuche | |
| Distanze minime in mm per viti autoforanti nel legno dolce, legno duro, BauBuche | |||||||||||||
| Angolo tra forza e direzione della fibratura α = 0° | Angolo tra forza e direzione della fibratura α = 90° | ||||||||||||
| d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 3 x d | ||
| 8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
| 1) Le distanze minime sono definite in accordo a EN 1995-1-1 prospetto 8.2 con riferimento ai chiodi installati con preforo, dove d è il diametro esterno della parte filettata 2) Le distanze minime per angoli compresi tra 0° < α < 90° tra la forza e la direzione della fibratura possono essere determinate secondo la norma EN 1995-1-1 prospetto 8.2 | |||||||||||||
| Distanze minime in mm per viti senza preforo in componenti in legno 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 | |||||||||||||
| Angolo tra forza e direzione della fibratura α = 0° | Angolo tra forza e direzione della fibratura α = 90° | ||||||||||||
| d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 12 x d | 7 x d | ||
| 8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
| 1) Le distanze minime sono definite in accordo a EN 1995-1-1 prospetto 8.2 con riferimento ai chiodi installati con preforo, dove d è il diametro esterno della parte filettata. 2) Le distanze minime si applicano anche al diametro della vite ≥ 5 mm nei componenti in BauBuche (ETA-14/0354) per gli spessori dei componenti di t ≥ 7 x d 3) Le distanze minime per angoli compresi tra 0° < α < 90° tra la forza e la direzione della fibratura possono essere determinate secondo la norma EN 1995-1-1 prospetto 8.2 4) I componenti di legno con ρk > 500 kg/m3 devono essere sempre preforati | |||||||||||||
| Distanze minime in mm per viti senza preforo in componenti in legno ρk ≤ 420 kg/m3 | |||||||||||||
| Angolo tra forza e direzione della fibratura α = 0° | Angolo tra forza e direzione della fibratura α = 90° | ||||||||||||
| d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 12 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 10 x d | 5 x d | ||
| 8 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 8 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| 1) Le distanze minime sono definite in accordo a EN 1995-1-1 prospetto 8.2 con riferimento ai chiodi installati con preforo, dove d è il diametro esterno della parte filettata 2) Le distanze minime per angoli compresi tra 0° < α < 90° tra la forza e la direzione della fibratura possono essere determinate secondo la norma EN 1995-1-1 prospetto 8.2 | |||||||||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.