ASSY® 4 A2 RCS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa goccia sego
ASSY 4 A2 RCS acc. inox A2 TF testa goccia sego RW
VITE-LEGNO-TGS-INOX-A2-RW20-4,5X50/43
Cod. art. 018754550
EAN 4061975615800
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Perfetto alloggiamento della testa piana svasata a 90° su elementi in acciaio con svasatura a 90° o su elementi in legno
- Giunzioni esteticamente gradevoli grazie alla testa piana svasata ridotta
- Giunzioni permesse anche senza la presenza di intagli autosvasanti sottotesta; l'inserimento della testa avviene a pressione
Maggiore resistenza alla rottura
- Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto singolo
- Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
- Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici
- Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine
- Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2
- Con rivestimento scivoloso antiattrito per facilitare il fissaggio
- L'acciaio inossidabile austenitico è caratterizzato da un alto livello di resistenza alla corrosione in condizioni aggressive con atmosfere industriali e saline, acqua di acquedotto, di fiume, di miniera e di mare, nonché per legni contenenti acido tannico. Questo materiale è resistente agli acidi entro certi limiti e non è idoneo all'uso in atmosfere contenenti cloro gassoso
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificato ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).
Caratteristiche tecniche(X)
Per connessioni acciaio-legno progettate per forze di trazione
Il filetto intero che inizia immediatamente sotto la testa consente, ad esempio, giunzioni ferramenta-legno pensate per forze di trazione con un'elevata capacità di carico. La lunghezza del filetto consente di ottenere una maggiore forza di estrazione della vite.
Utilizzabili in applicazioni all'aperto; classe di utilizzo 3
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto intero sono adatte per il fissaggio sicuro di ferramenta o di materiali sottili. La lunghezza della vite da scegliere deve essere inferiore allo spessore degli elementi in cui deve essere avvitata la vite
- Se si utilizzano viti a testa piana svasata per connessioni metallo-legno, il metallo da fissare deve essere dotato di fori svasati in modo adeguato
![]() | |
Diametro nominale (d) | 4,5 mm |
Lunghezza (l) | 50 mm |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Lunghezza filettatura (lg) | 43 mm |
Diametro nucleo | 2,7 mm |
Forma punta | Punta con fresa Hilltop |
Angolo punta | 28 Gradi |
Tipo testa | Testa Goccia Sego |
Diametro testa (dh) | 8,9 mm |
Altezza testa (k) | 2,8 mm |
Azionamento interno | RW20 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Peso prodotto (per pezzo) | 3,697 g |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL |
Area di applicazione | Facciata, Terrazza, Recinto, Opera strutturale in legno, Aree umide, Balcone, Passerella di legno, Attrezzatura per parco giochi, All'aperto |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | Sì |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.