Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® 4 A2 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa cilindrica bombata

ASSY 4 A2 PH acciaio inossidabile A2 FP TCB RW
VITE-LEGNO-TCB-INOX-A2-RW20-4,5X40/25

Cod. art. 018784540

EAN 4061975616401

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY® 4 A2 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa cilindrica bombata

Cod. art. 018784540

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite a filetto parziale in acciaio inox A2 austenitico di alta qualità con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole per il fissaggio di profili metallici su legno in aree esterne esposte alle intemperie

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Fissaggio di sottili elementi in acciaio per scopi secondari


  • Testa cilindrica bombata

  • Ampia superficie di contatto


Maggiore resistenza alla rottura


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto singolo

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici


  • Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine

  • Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2

  • Con rivestimento scivoloso antiattrito per facilitare il fissaggio
Indicazione
  • L'acciaio inossidabile austenitico è caratterizzato da un alto livello di resistenza alla corrosione in condizioni aggressive con atmosfere industriali e saline, acqua di acquedotto, di fiume, di miniera e di mare, nonché per legni contenenti acido tannico. Questo materiale è resistente agli acidi entro certi limiti e non è idoneo all'uso in atmosfere contenenti cloro gassoso

  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni legno-legno concepite per un'unione salda


Il filetto parziale che parte immediatamente sotto il gambo consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. La filettatura della vite viene posizionata interamente nel componente inferiore una volta avvitata.



Utilizzabili in applicazioni all'aperto; classe di utilizzo 3

Istruzioni
  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo

  • Se si utilizzano viti a testa piana svasata per connessioni metallo-legno, il metallo da fissare deve essere dotato di fori svasati in modo adeguato

  • Per una connessione portante legno-metallo, le viti ASSY devono essere serrate a una coppia specifica. Coppia di serraggio = coppia prevalente richiesta x 1,2 < 90% della coppia di rottura

Diametro nominale (d)

4,5 mm

Lunghezza (l)

40 mm

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Diametro testa (dh)

9 mm

Altezza testa (k)

3 mm

Azionamento interno

RW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Lunghezza filettatura (lg)

25 mm

Diametro nucleo

2,7 mm

Forma punta

Punta con fresa Hilltop

Angolo punta

28 Gradi

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Peso prodotto (per pezzo)

3,450 g

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL

Area di applicazione

Facciata, Terrazza, Recinto, Opera strutturale in legno, Aree umide, Balcone, Passerella di legno, Attrezzatura per parco giochi, Lamiera, legno, All'aperto

Omologazione

ETA-11/0190

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIONE-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.