ASSY® 4 HCR 1.4539 CS Vite in acciaio inossidabile Acciaio inox 1.4539 altamente resistente alla corrosione, filetto parziale, testa piana svasata
ASSY 4 acc. inox HCR 1.4539 CS FP testa p. sv. RW
VITE-LEGNO-TPS-HCR-RW30-6X100/60
Cod. art. 0187960100
EAN 4061975616777
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Connessioni con perfetto alloggiamento su elementi in acciaio o su elementi in legno
- Per giunzioni con viti in acciaio zincato a filetto intero
- Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° su elementi di raccordo con opportune svasature
- Giunzioni permesse anche senza la presenza di intagli autosvasanti sottotesta
- L'inserimento della testa avviene a pressione
Maggiore resistenza alla rottura
- Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto singolo
- Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
- Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Adatta per aree contaminate da concentrazioni di cloruro elevate o SO2 con contemporanea esposizione a spruzzi d'acqua o nebbia
- Realizzata in acciaio inossidabile con alta resistenza alla corrosione, austenitico, non magnetico, classe HCR (resistenza alla corrosione elevata) 1.4539
- Utilizzabile in aree esterne esposte alle intemperie, spruzzi d’acqua o aree nebbiose o zone industriali con esposizione a livelli elevati simultaneamente di cloro e di SO2, alta umidità e con concentrazione significativa di inquinanti
- Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC) - IV
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo
- Per evitare la corrosione da contatto che può verificarsi tra due metalli diversi a contatto diretto. Il metallo nobile, in combinazione ad esempio con acqua o umidità normale, causa la corrosione del metallo base. Si consiglia generalmente di utilizzare il prodotto con la superficie più piccola, ad esempio la vite, in metallo nobile. Si raccomanda anche uno strato di schermata non conduttivo tra i metalli
Certificato ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).
Caratteristiche tecniche(X)
Per robuste giunzioni legno-legno in aree gravemente esposte alla corrosione
Il filetto parziale che parte immediatamente sotto il gambo consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. La filettatura della vite viene posizionata interamente nel componente inferiore una volta avvitata.
Utilizzabili in applicazioni all'aperto; classe di utilizzo 3
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo
- Per evitare la corrosione da contatto che può verificarsi tra due metalli diversi a contatto diretto. Il metallo nobile, in combinazione ad esempio con acqua o umidità normale, causa la corrosione del metallo base. Si consiglia generalmente di utilizzare il prodotto con la superficie più piccola, ad esempio la vite, in metallo nobile. Si raccomanda anche uno strato di schermata non conduttivo tra i metalli
![]() | |
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 100 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Diametro testa (dh) | 12 mm |
Altezza testa (k) | 4,4 mm |
Azionamento interno | RW30 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Lunghezza filettatura (lg) | 60 mm |
Diametro nucleo | 3,9 mm |
Forma punta | Punta con fresa Hilltop |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio inossidabile, 1.4539, X1NiCrMoCu25-20-5 |
Superficie | Grezzo |
Angolo di avvitamento min/max | 0-90 Gradi |
Peso prodotto (per pezzo) | 12,920 g |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL |
Area di applicazione | All'aperto, Facciata, Aree umide, Struttura in legno, Clima oceanico, Attrezzatura per parco giochi, Passerella di legno, Terrazza, Recinto |
Macchine idonee | Würth BS 14-A Combi |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | Sì |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.