Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY 4 CS acciaio zinc. FI testa piana svasata RW
VITE-LEGNO-TPS-RW20-(A3K)-4,5X40/33

Cod. art. 019004540

EAN 4061975678775

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Cod. art. 019004540

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite a filetto intero con testa piana svasata per il fissaggio di pannelli in legno e per giunzioni acciaio-legno nella costruzione di mobili o arredamenti in ambienti interni.

Trasmissione di potenza ideale grazie all'intaglio RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all'intaglio stretto e all'adattamento perfetto dell'inserto

  • Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Geometria ideale per collegamenti di ferramenta metallica o di prodotti a base di legno ad alta densità


  • Per giunzioni con viti in acciaio a tutto filetto

  • Alloggiamento perfetto della testa a 90° nei raccordi con svasatori conici metallici

  • L'assenza di elementi svasanti sottotesta consente giunzioni salde.

  • La testa viene svasata a pressione.


Massima sicurezza contro il serraggio eccessivo con prestazioni di avanzamento elevate


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a filettatura grossa

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite.


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • L'attrito ridotto in fase di avvitamento consente di applicare una forza di avvitamento minore.
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Progettate per forze di trazione in congiunzioni acciaio-legno


Il filetto intero che inizia immediatamente sotto la testa consente, ad esempio, giunzioni ferramenta-legno pensate per forze di trazione con un'elevata capacità di carico. La lunghezza del filetto consente di ottenere una maggiore forza di estrazione della vite.



Per applicazioni nelle classi di servizio 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)


  • Protezione superficiale di alta qualità, zincato bianco, senza cromo esavalente, spessore dello strato 5 µm

  • Adatta per la classe di servizio 1 (interni) e da un ∅ > di 4¬mm per la classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Istruzioni
  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Le viti a filetto intero sono adatte per il fissaggio sicuro di ferramenta o di materiali sottili. La lunghezza della vite da scegliere deve essere inferiore allo spessore degli elementi in cui deve essere avvitata la vite

Diametro nominale (d)

4,5 mm

Lunghezza (l)

40 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Diametro testa (dh)

8,9 mm

Altezza testa (k)

2,8 mm

Azionamento interno

RW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Lunghezza filettatura (lg)

33 mm

Diametro nucleo

2,7 mm

Forma punta

Punta con fresa Hilltop

Angolo punta

28 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Colore

Argento

Angolo di avvitamento min/max

0-90 Gradi

Peso prodotto (per pezzo)

2,730 g

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL

Area di applicazione

Universale, Mobilio, Corpo, Giunzione|giunzione, Raccordo interno, Tetto

Macchine idonee

Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi

Omologazione

ETA-11/0190

Vite soggetta ad obbligo di omologazione

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIONE-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.