Vite per fissaggio ASSY® 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero
ASSY 4 CS ZINI acc zinc-nich nero FT testa piana svasata RW
VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X16/12
Cod. art. 0190073516
EAN 4065746498593
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione della potenza ideale grazie all'intaglio RW
- Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all'intaglio stretto e all'adattamento perfetto dell'inserto
- Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Collegamento rigido su elementi di metallo o su prodotti a base di legno ad alta densità
- Per il fissaggio di ferramenta per mobili con viti a filetto intero
- Alloggiamento perfetto della testa a 90° nella ferramenta per mobili con foro svasato
- Connessioni efficaci senza svasature in quanto la testa della vite non presenta elementi svasanti
- L’inserimento della testa e la svasatura del foro avviene a pressione
Nessun serraggio eccessivo grazie alle elevate prestazioni in avvitamento
- Maggiore trasmissione della forza in legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata dei fianchi del filetto a passo grosso
- Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
- Fessurazioni ridotte al minimo grazie allo spostamento del materiale permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito del filetto durante l'avvitamento riduce la quantità di forza necessaria all'installazione della vite
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per la pianificazione e la progettazione dell'installazione. La progettazione relativa alle viti ASSY può essere eseguita mediante il software Würth Technical Software II a partire da viti con diametro di 5 mm
- Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a elevata umidità, utilizzare viti ASSY 4 in acciaio inossidabile A2 o A4 e, se l'atmosfera contiene cloro, utilizzare viti in acciaio inossidabile HCR
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Per l'applicazione con tasselli in nylon utilizzare solo viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta anello, ecc.) ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.
In conformità con il Documento di Valutazione Tecnica Europea ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del Documento di Valutazione Tecnica Europea (ETA).
Caratteristiche tecniche(X)
Per collegamenti acciaio-legno progettati per resistere ad elevateforze di estrazione
Il filetto intero che inizia immediatamente sotto la testa consente la realizzazioni di collegamenti a elevata capacità di carico ad estrazione, ad esempio tra ferramente e legno o pannelli compensato e legno. Il filetto di lunghezza maggiorata aumenta la resistenza ad estrazione della vite.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da diam. > 4 mm)
- Protezione della superficie di alta qualità, zinco-nichel, nera, priva di cromo esavalente (VI)
- Per la classe di servizio 1 (interni) e da un diam. > 4 mm per la classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004/A2:2014
- Le viti ASSY sono certificate per carichi statici o quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto intero sono adatte per il fissaggio di componenti metalliche o elementi di ridotto spessore. Selezionare una lunghezza della vite inferiore allo spessore dell'elemento di supporto
![]() | |
Diametro nominale (d) | 3,5 mm |
Lunghezza (l) | 16 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Diametro testa (dh) | 7 mm |
Altezza testa (k) | 2,3 mm |
Azionamento interno | RW20 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Lunghezza filettatura (lg) | 12 mm |
Diametro nucleo | 2,1 mm |
Forma punta | Punta con fresa Hilltop |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zinco-nichel, nero |
Angolo di avvitamento min/max | 0-90 Gradi |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,875 g |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL |
Area di applicazione | Universale, Mobilio, Corpo, Giunzione|giunzione |
Macchine idonee | Würth BS 12-A Power |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |