Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/h30T5kaRyFg

Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 - 1
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 - 2
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 - 3
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 - 4
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 - 5
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 - 6
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 - 7
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 - 8
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 - 9
Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero - VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30 - 10

Vite per fissaggio ASSY® 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero

ASSY 4 CS ZINI acc zinc-nich nero FT testa piana svasata RW
VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P2R)-3,5X35/30

Cod. art. 0190073535

EAN 4065746539449

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per fissaggio ASSY® 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero

Cod. art. 0190073535

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite a filetto intero con testa piana svasata per il fissaggio di elementi metallici o ferramenta per mobili su legno o pannelli a base di legno

Trasmissione della potenza ideale grazie all'intaglio RW


  • Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all'intaglio stretto e all'adattamento perfetto dell'inserto

  • Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Collegamento rigido su elementi di metallo o su prodotti a base di legno ad alta densità


  • Per il fissaggio di ferramenta per mobili con viti a filetto intero

  • Alloggiamento perfetto della testa a 90° nella ferramenta per mobili con foro svasato

  • Connessioni efficaci senza svasature in quanto la testa della vite non presenta elementi svasanti

  • L’inserimento della testa e la svasatura del foro avviene a pressione


Nessun serraggio eccessivo grazie alle elevate prestazioni in avvitamento


  • Maggiore trasmissione della forza in legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata dei fianchi del filetto a passo grosso

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte al minimo grazie allo spostamento del materiale permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito del filetto durante l'avvitamento riduce la quantità di forza necessaria all'installazione della vite
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per la pianificazione e la progettazione dell'installazione. La progettazione relativa alle viti ASSY può essere eseguita mediante il software Würth Technical Software II a partire da viti con diametro di 5 mm

  • Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a elevata umidità, utilizzare viti ASSY 4 in acciaio inossidabile A2 o A4 e, se l'atmosfera contiene cloro, utilizzare viti in acciaio inossidabile HCR

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Per l'applicazione con tasselli in nylon utilizzare solo viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta anello, ecc.) ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.

In conformità con il Documento di Valutazione Tecnica Europea ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del Documento di Valutazione Tecnica Europea (ETA).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per collegamenti acciaio-legno progettati per resistere ad elevateforze di estrazione


Il filetto intero che inizia immediatamente sotto la testa consente la realizzazioni di collegamenti a elevata capacità di carico ad estrazione, ad esempio tra ferramente e legno o pannelli compensato e legno. Il filetto di lunghezza maggiorata aumenta la resistenza ad estrazione della vite.



Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da diam. > 4 mm)


  • Protezione della superficie di alta qualità, zinco-nichel, nera, priva di cromo esavalente (VI)

  • Per la classe di servizio 1 (interni) e da un diam. > 4 mm per la classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004/A2:2014
Istruzioni
  • Le viti ASSY sono certificate per carichi statici o quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Le viti a filetto intero sono adatte per il fissaggio di componenti metalliche o elementi di ridotto spessore. Selezionare una lunghezza della vite inferiore allo spessore dell'elemento di supporto

Diametro nominale (d)

3,5 mm

Lunghezza (l)

35 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Diametro testa (dh)

7 mm

Altezza testa (k)

2,3 mm

Azionamento interno

RW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Lunghezza filettatura (lg)

30 mm

Diametro nucleo

2,1 mm

Forma punta

Punta con fresa Hilltop

Angolo punta

28 Gradi

Materiale

Acciaio

Superficie

Zinco-nichel, nero

Angolo di avvitamento min/max

0-90 Gradi

Peso prodotto (per pezzo)

1,520 g

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL

Area di applicazione

Universale, Mobilio, Corpo, Giunzione|giunzione

Macchine idonee

Würth BS 12-A Power

Omologazione

ETA-11/0190

Vite soggetta ad obbligo di omologazione