ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
ASSY 4 CSMP acc zc FP TPS tasche racc sottot RW
VITE-LEGNO-TPS-FRT-RW20-(A2K)-3,5X20/12
Cod. art. 019013520
EAN 4061975679499
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
- Maggiore trasmissione della potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite
- Fessurazioni ridotte durante l'inserimento del gambo della vite grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno
- Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura
- Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all’elica alesatrice integrata nel filetto
- Riduzione dell’usura degli utensili
Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa
- Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco della filettatura a passo grosso
- Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti
L’inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
- Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Valori di resistenza e duttilità elevati
- Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Certificazione ETA-11/0190
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software Würth a partire dal diametro 5 mm
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso nel legno e nei materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazione ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea)
Caratteristiche tecniche(X)
La dimensione dell'inserto RW30 è disponibile su viti diametro 6 mm in applicazioni nel campo dei serramenti. Ciò rende più facile la combinazione con le viti AMO dotate di RW30.
Per giunzioni legno-legno progettate per l'effetto di serraggio
Il passaggio tra il gambo della vite e il filetto parziale senza interruzioni consente di realizzare giunzioni legno-legno efficaci per l'effetto di serraggio. In questo caso il filetto viene posizionato interamente nel secondo componente inferiore.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da diam. > 4 mm)
- Protezione superficiale di alta qualità zincata passivata bianca, priva di cromo esavalente (VI), con uno spessore dello strato fino a diam. 4 mm A2K 5 µm, da diam. 4,5 mm A3K 8 µm
- Per la classe di servizio 1 (interni) e da un diam. > di 4 mm per la classe di servizio 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004:A2/2014
- Per viti da diam. 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa EN 14592:2022
- Per aumentare l'effetto di giunzione o la resistenza alla penetrazione della testa, si consiglia l'utilizzo in combinazione con apposite rondelle per ASSY 4
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo
![]() | |
Diametro nominale (d) | 3,5 mm |
Lunghezza (l) | 20 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 12 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta |
Dettagli testa | Incavature sottotesta |
Diametro testa (dh) | 7 mm |
Altezza testa (k) | 2,3 mm |
Azionamento interno | RW20 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Diametro nucleo | 2,1 mm |
Forma punta | Punta con fresa Hilltop |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Colore | Argento |
Angolo di avvitamento min/max | 45-90 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL |
Area di applicazione | Universale, Mobilio, Corpo, Giunzione|giunzione |
Macchine idonee | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | No |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
| Interasse minimo in mm per viti senza preforo in componenti in legno 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 | |||||||||||||
| Angolo tra carico e direzione della fibratura α = 0° | Angolo tra carico e direzione della fibratura α = 90° | ||||||||||||
| d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 9 x d | 7 x d | ||
| 3 | 45 | 21 | 60 | 45 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 45 | 45 | 27 | 21 |
| 3,5 | 52,5 | 24,5 | 70 | 52,5 | 24,5 | 24,5 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 52,5 | 52,5 | 31,5 | 24,5 |
| 4 | 60 | 28 | 80 | 60 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 60 | 60 | 36 | 28 |
| 4,5 | 67,5 | 31,5 | 90 | 67,5 | 31,5 | 31,5 | 4,5 | 31,5 | 31,5 | 67,5 | 67,5 | 40,5 | 31,5 |
| 15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 12 x d | 7 x d | ||
| 5 | 75 | 35 | 100 | 75 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 75 | 75 | 60 | 35 |
| 6 | 90 | 42 | 120 | 90 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 90 | 90 | 72 | 42 |
| 7 | 105 | 49 | 140 | 105 | 49 | 49 | 7 | 49 | 49 | 105 | 105 | 84 | 49 |
| 8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
| 10 | 150 | 70 | 200 | 150 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 150 | 150 | 120 | 70 |
| 1) Gli interassi minimi sono definiti in conformità alla normativa EN 1995-1-1 par. 8.2 con riferimento ai chiodi installati senza preforo, dove d è il diametro esterno della filettatura. 2) Gli interassi minimi si applicano anche al diametro della vite ≥ 5 mm nei componenti in BauBuche (ETA-14/0354) per gli spessori dei componenti di t ≥ 7 x d. 3) Gli interassi minimi tra 0° < α < 90° di carico nella direzione della fibratura possono essere fissati con maggiore precisione in conformità alla normativa EN 1995-1-1 par. 8.2. 4) I componenti di legno con ρk > 500 kg/m3 devono essere sempre preforati. | |||||||||||||
| Interasse in mm per viti senza preforo in componenti in legno ρk ≤ 420 kg/m3 | |||||||||||||
| Angolo tra carico e direzione della fibratura α = 0° | Angolo tra carico e direzione della fibratura α = 90° | ||||||||||||
| 10 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 7 x d | 5 x d | ||
| 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 |
| 3,5 | 35 | 17,5 | 52,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 17,5 | 35 | 35 | 24,5 | 17,5 |
| 4 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 |
| 4,5 | 45 | 22,5 | 67,5 | 45 | 22,5 | 22,5 | 4,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 45 | 31,5 | 22,5 |
| 12 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 10 x d | 5 x d | ||
| 5 | 60 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| 72 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | ||
| 84 | 35 | 105 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
| 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | ||
| 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 1) Gli interassi minimi sono definiti in conformità alla normativa EN 1995-1-1 par. 8.2 con riferimento ai chiodi installati senza preforo, dove d è il diametro esterno della filettatura. 2) Gli interassi minimi tra 0° < α < 90° di carico nella direzione della fibratura possono essere fissati con maggiore precisione in conformità alla normativa EN 1995-1-1 par. 8.2. | |||||||||||||
| Note | |
| • | L'interasse minimo è definito in conformità alla normativa EN 1995-1-1. par. 8.6, laddove d è il diametro esterno della filettatura. |
| • | Gli spessori minimi dei componenti da collegare devono essere rispettati in conformità alla normativa ETA-11/0190 (A.2.4.3). |
| • | Per carichi combinati di taglio e trazione assiale, è necessario utilizzare interassi minimi per viti e sollecitazione di taglio. |
| Distanze dai bordi nel legno sotto carico di taglio | |||||
| Angolo tra carico e direzione della fibratura α = 0° | Angolo tra carico e direzione della fibratura α = 90° | ||||
| Fibratura finale sollecitata -90° < α < 90° | Fibratura finale non sollecitata 90° < α < 270° | Estremità sollecitata 0° < α < 180° | Estremità non sollecitata 180° < α < 360° | ||
| Interasse minimo in mm per viti in componenti in legno | ||||
| EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
| ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
| d in mm | 7 x d | 5 x d | 10 x d | 4 x d |
| 3 | 21 | 15 | 30 | 12 |
| 3,5 | 24,5 | 17,5 | 35 | 14 |
| 4 | 28 | 20 | 40 | 16 |
| 4,5 | 31,5 | 22,5 | 45 | 18 |
| 5 | 35 | 25 | 50 | 20 |
| 6 | 42 | 30 | 60 | 24 |
| 7 | 49 | 35 | 70 | 28 |
| 8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
| 10 | 70 | 50 | 100 | 40 |
| Legenda | Informazioni generali | ||
| α | Angolo tra l'asse della vite e la direzione della fibratura del componente | • | Le viti in acciaio al carbonio possono essere utilizzate nelle classi di utilizzo 1 e 2. |
| t1 | Spessore del componente sul lato testa | • | Per i collegamenti con viti multiple, osservare il numero effettivo, nef, in conformità alla normativa EN 1995-1-1, |
| t2 | Componente 2: t2 ≥ ℓreq - t1 (rispettare gli spessori minimi dei componenti) | Gl. (8.17) per carichi di taglio e in conformità alla normativa ETA-11/0190, A.2.3.2 per carichi assiali | |
| Fv,Rk | Resistenza al taglio caratteristica di una vite incluso l'effetto fune | da considerare | |
| Fax,Rk | Resistenza caratteristica di una vite in direzione assiale (estrazione filettatura, resistenza di | • | Specifiche e prerequisiti in conformità alla normativa ETA-11/0190 e EN 1995-1-1 da osservare |
| penetrazione della testa, rottura dell'acciaio) | • | Quando si mantengono lo spessore minimo del componente e gli interassi minimi delle viti in conformità alla | |
| ℓreq | Lunghezza vite richiesta per ottenere la resistenza | normativa EN 1995-1-1 e ETA-11/0190, la preforatura non è necessaria. | |
| • | I calcoli sono basati su ETA-11/0190 e EN 1995-1-1 | ||
| • | Per il carico di taglio, la resistenza misurata deriva da Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM e per | ||
| il carico assiale, da Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM | |||
| Note | |
| Se l'interasse tra le viti nella direzione della fibratura e la fibratura finale è di almeno 25 x d, l'interasse dal bordo non sollecitato ad angoli retti alla direzione della fibratura può essere ridotto a 3 x d, anche con spessori dei componenti di t < 5 x d. | |
| Gli spessori minimi dei componenti da collegare devono essere rispettati in conformità alla normativa ETA-11/0190 (A.2.4.2). | |
| • | Quando si utilizzano legni a rischio di fessurazione, i collegamenti a vite devono essere sempre preforati. |
| • | Per giunzioni acciaio-legno, l'interasse minimo (a1, a2) può essere moltiplicato per un coefficiente di 0,7. |
| Per giunzioni con piastre in legno, l'interasse minimo (a1, a2) può essere moltiplicato per un coefficiente di 0,85. | |
| • | I valori minimi delle distanze in direzione della fibratura devono essere aumentati del 50% in caso di impiego di legno Douglas. |
| Tabelle dei carichi | |||
| Informazioni generali | |||
| Le capacità di carico sono state determinate in conformità alle normative ETA-11/0190 (23.07.2018), EN 1995-1-1:2010-12 e EN 1995-1-1/NA:2013-08 per viti ASSY® senza preforatura e con una densità lorda del legno di ρk ≥ 350 kg/m3. Le tabelle dei carichi mostrano una gamma completa di opzioni. Ulteriori opzioni di misurazione sono disponibili utilizzando il software tecnico Würth. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.wuerth.de/assy. | |||
| Carico combinato | |||
| I valori di resistenza al taglio Fv,Rk nella tabella sono stati determinati tenendo conto del cosiddetto "effetto fune" ΔFv,Rk. In caso di carichi assiali e laterali simultanei, le resistenze al taglio elencate nella tabella non possono essere utilizzate. Se è richiesta una verifica per carico combinato, si applica i requisiti della norma EN 1995-1-1. (8.28), per cui Fv,Rk deve essere considerato senza componente ad effetto fune. Il software "Würth Technical Software II" può essere utilizzato. | |||
| Prodotto: | ASSY 4 CSMP | Materiale vite: | Acciaio, temprato |
| Art. n.: | 0190 1XX XXX | Protezione contro la corrosione: | A3K |
| Applicazione: | Legno/legno, giunzione a taglio singolo | Classe di utilizzo massima: | 2 |
| Densità legno 1/legno 2: | 350 kg/m3/350 kg/m3 | Ipotesi di calcolo: | ETA-11/0190:2018 |
| Diametro di preforatura conforme a ETA-11/0190 in mm | |||||||||
| d in mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Legno di conifera | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Legno di latifoglia | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| BauBuche1) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
| 1) Secondo il report tecnico 1459 SWG ASSY BauBuche | |||||||||
| Interasse minimo in mm per collegamenti a vite preforati in legno di conifera, legno di latifoglia, BauBuche | |||||||||||||
| Angolo tra carico e direzione della fibratura α = 0° | Angolo tra carico e direzione della fibratura α = 90° | ||||||||||||
| d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 5 x d | 3 x d | ||
| 3 | 15 | 9 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 21 | 21 | 15 | 9 |
| 3,5 | 17,5 | 10,5 | 42 | 24,5 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 14 | 14 | 24,5 | 24,5 | 17,5 | 10,5 |
| 4 | 20 | 12 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 28 | 28 | 20 | 12 |
| 4,5 | 22,5 | 13,5 | 54 | 31,5 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 22,5 | 13,5 |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 3 x d | ||
| 5 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
| 6 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
| 7 | 35 | 21 | 84 | 49 | 21 | 21 | 7 | 28 | 28 | 49 | 49 | 49 | 21 |
| 8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
| 10 | 50 | 30 | 120 | 70 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 30 |
| 1) Gli interassi minimi sono definiti in conformità alla normativa EN 1995-1-1 par. 8.2 con riferimento ai chiodi installati con preforo, dove d è il diametro esterno della filettatura. 2) Gli interassi minimi tra 0° < α < 90° di carico nella direzione della fibratura possono essere determinati con maggiore precisione in conformità alla normativa EN 1995-1-1 par. 8.2. | |||||||||||||
| t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 | ||||||||
| Con rondella/rondella svasata | Con rondella/rondella svasata | Con rondella/rondella svasata | ||||||||||||||
| Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | |
| mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
| 24 | 1,20 | 45 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 4,84 | 100 | ||||||||
| 30 | 1,20 | 50 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,84 | 110 | 6,25 | 120 | ||||
| 40 | 1,20 | 60 | 1,87 | 70 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,45 | 100 | 4,84 | 120 | 6,25 | 120 | 9,00 | 140 |
| 50 | 1,20 | 70 | 1,87 | 80 | 2,44 | 90 | 2,93 | 100 | 4,45 | 100 | 4,84 | 130 | 6,25 | 140 | 9,00 | 140 |
| 60 | 1,20 | 80 | 1,87 | 90 | 2,44 | 100 | 2,93 | 100 | 4,45 | 120 | 4,84 | 140 | 6,25 | 140 | 9,00 | 160 |
| 80 | 1,20 | 110 | 1,87 | 130 | 2,44 | 120 | 2,93 | 140 | 4,45 | 140 | 4,84 | 160 | 6,25 | 160 | 9,00 | 180 |
| 100 | 1,20 | 120 | 1,87 | 150 | 2,44 | 140 | 2,93 | 160 | 4,45 | 160 | 4,84 | 180 | 6,25 | 180 | 9,00 | 200 |
| 120 | 1,87 | 180 | 2,44 | 180 | 2,93 | 180 | 4,45 | 180 | 4,84 | 200 | 6,25 | 200 | 9,00 | 220 | ||
| 140 | 1,87 | 200 | 2,44 | 200 | 2,93 | 200 | 4,45 | 200 | 4,84 | 220 | 6,25 | 220 | 9,00 | 240 | ||
| 160 | 1,87 | 220 | 2,44 | 220 | 2,93 | 240 | 4,45 | 220 | 4,84 | 240 | 6,25 | 240 | 9,00 | 260 | ||
| 180 | 1,87 | 240 | 2,44 | 240 | 2,93 | 260 | 4,45 | 240 | 4,84 | 260 | 6,25 | 260 | 9,00 | 280 | ||
| 200 | 1,87 | 260 | 2,44 | 260 | 2,93 | 280 | 4,45 | 260 | 4,84 | 280 | 6,25 | 280 | 9,00 | 300 | ||
| 220 | 1,87 | 280 | 2,44 | 280 | 2,93 | 300 | 4,45 | 280 | 4,84 | 300 | 6,25 | 300 | 9,00 | 320 | ||
| 240 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 320 | 4,45 | 300 | 3,83 | 300 | 6,25 | 320 | 9,00 | 340 | ||
| 260 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 340 | 4,45 | 340 | 2,45 | 300 | 6,25 | 340 | 9,00 | 360 | ||
| 280 | 2,93 | 360 | 4,45 | 360 | 6,25 | 360 | 9,00 | 380 | ||||||||
| 300 | 2,93 | 380 | 4,45 | 380 | 6,25 | 380 | 9,00 | 400 | ||||||||
| 320 | 2,93 | 400 | 4,45 | 400 | 6,25 | 400 | 8,03 | 400 | ||||||||
| Resistenza di estrazione Fax,Rk per una giunzione legno/legno a 90° con fibra di legno con lunghezza minima della vite richiesta ℓreq |
| t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 | ||||||||
| Con rondella/rondella svasata | Con rondella/rondella svasata | Con rondella/rondella svasata | ||||||||||||||
| Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | |
| mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
| 24 | 1,28 | 55 | 1,71 | 60 | 2,09 | 80 | 2,41 | 100 | ||||||||
| 30 | 1,43 | 70 | 1,85 | 70 | 2,23 | 80 | 2,73 | 80 | 2,59 | 100 | 3,56 | 120 | ||||
| 40 | 1,48 | 80 | 2,10 | 80 | 2,53 | 90 | 3,01 | 100 | 3,98 | 100 | 2,84 | 110 | 3,84 | 120 | 5,12 | 140 |
| 50 | 1,48 | 90 | 2,10 | 90 | 2,65 | 100 | 3,34 | 120 | 4,34 | 120 | 2,84 | 120 | 4,17 | 140 | 5,47 | 140 |
| 60 | 1,48 | 100 | 2,10 | 100 | 2,65 | 120 | 3,47 | 120 | 4,73 | 140 | 2,84 | 130 | 4,30 | 140 | 5,87 | 160 |
| 80 | 1,51 | 120 | 2,10 | 130 | 2,65 | 140 | 3,47 | 140 | 4,81 | 160 | 2,84 | 150 | 4,30 | 160 | 5,95 | 180 |
| 100 | 1,20 | 120 | 2,10 | 150 | 2,65 | 160 | 3,47 | 160 | 4,81 | 180 | 2,84 | 180 | 4,30 | 180 | 5,95 | 200 |
| 120 | 2,10 | 180 | 2,65 | 180 | 3,47 | 180 | 4,81 | 200 | 2,84 | 200 | 4,30 | 200 | 5,95 | 220 | ||
| 140 | 2,10 | 200 | 2,65 | 200 | 3,47 | 200 | 4,81 | 220 | 2,84 | 220 | 5,95 | 240 | ||||
| 160 | 2,10 | 220 | 2,65 | 220 | 3,47 | 240 | 4,81 | 240 | 2,84 | 240 | 4,30 | 240 | 5,95 | 260 | ||
| 180 | 2,10 | 240 | 2,65 | 240 | 3,47 | 260 | 4,81 | 260 | 2,84 | 260 | 4,30 | 260 | 5,95 | 280 | ||
| 200 | 2,10 | 260 | 2,65 | 260 | 3,47 | 280 | 4,81 | 280 | 2,84 | 280 | 4,30 | 280 | 5,95 | 300 | ||
| 220 | 2,10 | 280 | 2,65 | 280 | 3,47 | 300 | 4,81 | 300 | 2,84 | 300 | 4,30 | 300 | 5,95 | 320 | ||
| 240 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 320 | 4,81 | 320 | 2,67 | 300 | 4,30 | 320 | 5,95 | 340 | ||
| 260 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 340 | 4,81 | 340 | 2,32 | 300 | 4,30 | 340 | 5,95 | 360 | ||
| 280 | 3,47 | 360 | 4,81 | 360 | 4,30 | 360 | 5,95 | 380 | ||||||||
| 300 | 3,47 | 380 | 4,81 | 380 | 4,30 | 380 | 5,95 | 400 | ||||||||
| 320 | 3,47 | 400 | 4,81 | 400 | 4,30 | 400 | 5,90 | 400 | ||||||||
| Interasse minimo in mm per viti in XLAM | |||||||||||||
| Superfici laterali | Superfici frontali | ||||||||||||
| d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d in mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 4 x d | 2,5 x d | 6 x d | 6 x d | 6 x d | 2,5 x d | 10 x d | 4 x d | 12 x d | 7 x d | 6 x d | 3 x d | ||
| 6 | 24 | 15 | 36 | 36 | 36 | 15 | 6 | 60 | 24 | 72 | 42 | 36 | 18 |
| 7 | 28 | 17,5 | 42 | 42 | 42 | 17,5 | 7 | 70 | 28 | 84 | 49 | 42 | 21 |
| 8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
| 10 | 40 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 100 | 40 | 120 | 70 | 60 | 30 |
| Distanze dai bordi in compensato lamellare sotto carico di taglio | |||
| Resistenza al taglio Fv,Rk per un collegamento legno/legno a 90° con fibra di legno con lunghezza minima della vite richiesta ℓreq |
| Note | |
| • | I valori si applicano a uno spessore minimo del componente di 10 x d. |
| • | La profondità minima di posa delle viti nella superficie frontale dello XLAM è di 10 x d. |
| • | Allo stesso modo devono essere rispettati i requisiti dei rispettivi produttori di XLAM. |
| Distanze dai bordi in legno con carico assiale | |||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.