Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY 4 CSMP acc zc FP TPS tasche racc sottot RW
VITE-LEGNO-TPS-FRT-RW40-(A3K)-8X120/80

Cod. art. 0190180120

EAN 4061975613530

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Cod. art. 0190180120

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 75 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite universale a filetto parziale per un fissaggio rapido e senza spazi vuoti di giunzioni legno-legno per la costruzione di mobili, l'allestimento di interni o per costruzioni in legno in ambienti interni asciutti o riparati

Trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto

  • Maggiore trasmissione della potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite


  • Fessurazioni ridotte durante l'inserimento del gambo della vite grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno

  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura

  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all’elica alesatrice integrata nel filetto

  • Riduzione dell’usura degli utensili


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco della filettatura a passo grosso

  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti


L’inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Prova di prestazioni

Certificazione ETA-11/0190

Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software Würth a partire dal diametro 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso nel legno e nei materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Area di applicazione

Certificazione ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La dimensione dell'inserto RW30 è disponibile su viti diametro 6 mm in applicazioni nel campo dei serramenti. Ciò rende più facile la combinazione con le viti AMO dotate di RW30.



Per giunzioni legno-legno progettate per l'effetto di serraggio


Il passaggio tra il gambo della vite e il filetto parziale senza interruzioni consente di realizzare giunzioni legno-legno efficaci per l'effetto di serraggio. In questo caso il filetto viene posizionato interamente nel secondo componente inferiore.



Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da diam. > 4 mm)


  • Protezione superficiale di alta qualità zincata passivata bianca, priva di cromo esavalente (VI), con uno spessore dello strato fino a diam. 4 mm A2K 5 µm, da diam. 4,5 mm A3K 8 µm

  • Per la classe di servizio 1 (interni) e da un diam. > di 4 mm per la classe di servizio 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004:A2/2014

  • Per viti da diam. 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa EN 14592:2022
Istruzioni
  • Per aumentare l'effetto di giunzione o la resistenza alla penetrazione della testa, si consiglia l'utilizzo in combinazione con apposite rondelle per ASSY 4

  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo

Diametro nominale (d)

8 mm

Lunghezza (l)

120 mm

Lunghezza filettatura (lg)

80 mm

Tipo testa

Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Dettagli testa

Incavature sottotesta

Diametro testa (dh)

15 mm

Altezza testa (k)

4,9 mm

Azionamento interno

RW40

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Fresa gambo

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Diametro nucleo

5,3 mm

Forma punta

Punta con fresa Hilltop

Angolo punta

34 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Colore

Argento

Angolo di avvitamento min/max

0-90 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL

Area di applicazione

Universale, Struttura in legno, Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno, Raccordo interno, Isolamento tetto, Tetto

Macchine idonee

Würth BS 18-A Combi, Würth BS 13 SEC, Würth BS 28-A Combi

Vite soggetta ad obbligo di omologazione

Omologazione

ETA-11/0190

Conformità alla normativa RoHS

Interasse minimo in mm per viti senza preforo in componenti in legno 420 kg/m3 ρk ≤ 500 kg/m3
Angolo tra carico e direzione della fibratura α = 0° Angolo tra carico e direzione della fibratura α = 90°
d in mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d in mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 9 x d 7 x d
3 45 21 60 45 21 21 3 21 21 45 45 27 21
3,5 52,5 24,5 70 52,5 24,5 24,5 3,5 24,5 24,5 52,5 52,5 31,5 24,5
4 60 28 80 60 28 28 4 28 28 60 60 36 28
4,5 67,5 31,5 90 67,5 31,5 31,5 4,5 31,5 31,5 67,5 67,5 40,5 31,5
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 12 x d 7 x d
5 75 35 100 75 35 35 5 35 35 75 75 60 35
6 90 42 120 90 42 42 6 42 42 90 90 72 42
7 105 49 140 105 49 49 7 49 49 105 105 84 49
8 120 56 160 120 56 56 8 56 56 120 120 96 56
10 150 70 200 150 70 70 10 70 70 150 150 120 70
1) Gli interassi minimi sono definiti in conformità alla normativa EN 1995-1-1 par. 8.2 con riferimento ai chiodi installati senza preforo, dove d è il diametro esterno della filettatura.
2) Gli interassi minimi si applicano anche al diametro della vite ≥ 5 mm nei componenti in BauBuche (ETA-14/0354) per gli spessori dei componenti di t ≥ 7 x d.
3) Gli interassi minimi tra 0° < α < 90° di carico nella direzione della fibratura possono essere fissati con maggiore precisione in conformità alla normativa EN 1995-1-1 par. 8.2.
4) I componenti di legno con ρk > 500 kg/m3 devono essere sempre preforati.
Interasse in mm per viti senza preforo in componenti in legno ρk ≤ 420 kg/m3
Angolo tra carico e direzione della fibratura α = 0° Angolo tra carico e direzione della fibratura α = 90°
10 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 7 x d 5 x d
3 30 15 45 30 15 15 3 15 15 30 30 21 15
3,5 35 17,5 52,5 35 17,5 17,5 3,5 17,5 17,5 35 35 24,5 17,5
4 40 20 60 40 20 20 4 20 20 40 40 28 20
4,5 45 22,5 67,5 45 22,5 22,5 4,5 22,5 22,5 45 45 31,5 22,5
12 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 10 x d 5 x d
5 60 25 75 50 25 25 5 25 25 50 50 50 25
72 30 90 60 30 30 30 30 60 60 60 30
84 35 105 70 35 35 35 35 70 70 70 35
96 40 120 80 40 40 40 40 80 80 80 40
120 50 150 100 50 50 50 50 100 100 100 50
1) Gli interassi minimi sono definiti in conformità alla normativa EN 1995-1-1 par. 8.2 con riferimento ai chiodi installati senza preforo, dove d è il diametro esterno della filettatura.
2) Gli interassi minimi tra 0° < α < 90° di carico nella direzione della fibratura possono essere fissati con maggiore precisione in conformità alla normativa EN 1995-1-1 par. 8.2.
Note
L'interasse minimo è definito in conformità alla normativa EN 1995-1-1. par. 8.6, laddove d è il diametro esterno della filettatura.
Gli spessori minimi dei componenti da collegare devono essere rispettati in conformità alla normativa ETA-11/0190 (A.2.4.3).
Per carichi combinati di taglio e trazione assiale, è necessario utilizzare interassi minimi per viti e sollecitazione di taglio.
Distanze dai bordi nel legno sotto carico di taglio
Angolo tra carico e direzione della fibratura α = 0° Angolo tra carico e direzione della fibratura α = 90°
Fibratura finale sollecitata
-90° < α < 90°
Fibratura finale non sollecitata
90° < α < 270°
Estremità sollecitata
0° < α < 180°
Estremità non sollecitata
180° < α < 360°
Interasse minimo in mm per viti in componenti in legno
EN 1995-1-1 a1 a2 a1,CG a2,CG
ETA-11/0190 a1 a2 a1,c a2,c
d in mm 7 x d 5 x d 10 x d 4 x d
3 21 15 30 12
3,5 24,5 17,5 35 14
4 28 20 40 16
4,5 31,5 22,5 45 18
5 35 25 50 20
6 42 30 60 24
7 49 35 70 28
8 56 40 80 32
10 70 50 100 40
Legenda Informazioni generali
α Angolo tra l'asse della vite e la direzione della fibratura del componente Le viti in acciaio al carbonio possono essere utilizzate nelle classi di utilizzo 1 e 2.
t1 Spessore del componente sul lato testa Per i collegamenti con viti multiple, osservare il numero effettivo, nef, in conformità alla normativa EN 1995-1-1,
t2 Componente 2: t2 ≥ ℓreq - t1 (rispettare gli spessori minimi dei componenti) Gl. (8.17) per carichi di taglio e in conformità alla normativa ETA-11/0190, A.2.3.2 per carichi assiali
Fv,Rk Resistenza al taglio caratteristica di una vite incluso l'effetto fune da considerare
Fax,Rk Resistenza caratteristica di una vite in direzione assiale (estrazione filettatura, resistenza di Specifiche e prerequisiti in conformità alla normativa ETA-11/0190 e EN 1995-1-1 da osservare
penetrazione della testa, rottura dell'acciaio) Quando si mantengono lo spessore minimo del componente e gli interassi minimi delle viti in conformità alla
req Lunghezza vite richiesta per ottenere la resistenza normativa EN 1995-1-1 e ETA-11/0190, la preforatura non è necessaria.
I calcoli sono basati su ETA-11/0190 e EN 1995-1-1
Per il carico di taglio, la resistenza misurata deriva da Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM e per
il carico assiale, da Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM
Note
Se l'interasse tra le viti nella direzione della fibratura e la fibratura finale è di almeno 25 x d, l'interasse dal bordo non sollecitato ad angoli retti alla direzione della fibratura può essere ridotto a 3 x d, anche con spessori dei componenti di t < 5 x d.
Gli spessori minimi dei componenti da collegare devono essere rispettati in conformità alla normativa ETA-11/0190 (A.2.4.2).
Quando si utilizzano legni a rischio di fessurazione, i collegamenti a vite devono essere sempre preforati.
Per giunzioni acciaio-legno, l'interasse minimo (a1, a2) può essere moltiplicato per un coefficiente di 0,7.
Per giunzioni con piastre in legno, l'interasse minimo (a1, a2) può essere moltiplicato per un coefficiente di 0,85.
I valori minimi delle distanze in direzione della fibratura devono essere aumentati del 50% in caso di impiego di legno Douglas.
Tabelle dei carichi
Informazioni generali
Le capacità di carico sono state determinate in conformità alle normative ETA-11/0190 (23.07.2018), EN 1995-1-1:2010-12 e EN 1995-1-1/NA:2013-08 per viti ASSY® senza preforatura e con una densità lorda del legno di ρk ≥ 350 kg/m3. Le tabelle dei carichi mostrano una gamma completa di opzioni. Ulteriori opzioni di misurazione sono disponibili utilizzando il software tecnico Würth. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.wuerth.de/assy.
Carico combinato
I valori di resistenza al taglio Fv,Rk nella tabella sono stati determinati tenendo conto del cosiddetto "effetto fune" ΔFv,Rk. In caso di carichi assiali e laterali simultanei, le resistenze al taglio elencate nella tabella non possono essere utilizzate. Se è richiesta una verifica per carico combinato, si applica i requisiti della norma EN 1995-1-1. (8.28), per cui Fv,Rk deve essere considerato senza componente ad effetto fune. Il software "Würth Technical Software II" può essere utilizzato.
Prodotto: ASSY 4 CSMP Materiale vite: Acciaio, temprato
Art. n.: 0190 1XX XXX Protezione contro la corrosione: A3K
Applicazione: Legno/legno, giunzione a taglio singolo Classe di utilizzo massima: 2
Densità legno 1/legno 2: 350 kg/m3/350 kg/m3 Ipotesi di calcolo: ETA-11/0190:2018
Diametro di preforatura conforme a ETA-11/0190 in mm
d in mm 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10
Legno di conifera 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
Legno di latifoglia 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
BauBuche1) 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 8,0
1) Secondo il report tecnico 1459 SWG ASSY BauBuche
Interasse minimo in mm per collegamenti a vite preforati in legno di conifera, legno di latifoglia, BauBuche
Angolo tra carico e direzione della fibratura α = 0° Angolo tra carico e direzione della fibratura α = 90°
d in mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d in mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 5 x d 3 x d
3 15 9 36 21 9 9 3 12 12 21 21 15 9
3,5 17,5 10,5 42 24,5 10,5 10,5 3,5 14 14 24,5 24,5 17,5 10,5
4 20 12 48 28 12 12 4 16 16 28 28 20 12
4,5 22,5 13,5 54 31,5 13,5 13,5 4,5 18 18 31,5 31,5 22,5 13,5
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 7 x d 3 x d
5 25 15 60 35 15 15 5 20 20 35 35 35 15
6 30 18 72 42 18 18 6 24 24 42 42 42 18
7 35 21 84 49 21 21 7 28 28 49 49 49 21
8 40 24 96 56 24 24 8 32 32 56 56 56 24
10 50 30 120 70 30 30 10 40 40 70 70 70 30
1) Gli interassi minimi sono definiti in conformità alla normativa EN 1995-1-1 par. 8.2 con riferimento ai chiodi installati con preforo, dove d è il diametro esterno della filettatura.
2) Gli interassi minimi tra 0° < α < 90° di carico nella direzione della fibratura possono essere determinati con maggiore precisione in conformità alla normativa EN 1995-1-1 par. 8.2.
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Con rondella/rondella svasata Con rondella/rondella svasata Con rondella/rondella svasata
Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,20 45 1,87 60 2,44 80 4,84 100
30 1,20 50 1,87 60 2,44 80 2,93 80 4,84 110 6,25 120
40 1,20 60 1,87 70 2,44 80 2,93 80 4,45 100 4,84 120 6,25 120 9,00 140
50 1,20 70 1,87 80 2,44 90 2,93 100 4,45 100 4,84 130 6,25 140 9,00 140
60 1,20 80 1,87 90 2,44 100 2,93 100 4,45 120 4,84 140 6,25 140 9,00 160
80 1,20 110 1,87 130 2,44 120 2,93 140 4,45 140 4,84 160 6,25 160 9,00 180
100 1,20 120 1,87 150 2,44 140 2,93 160 4,45 160 4,84 180 6,25 180 9,00 200
120 1,87 180 2,44 180 2,93 180 4,45 180 4,84 200 6,25 200 9,00 220
140 1,87 200 2,44 200 2,93 200 4,45 200 4,84 220 6,25 220 9,00 240
160 1,87 220 2,44 220 2,93 240 4,45 220 4,84 240 6,25 240 9,00 260
180 1,87 240 2,44 240 2,93 260 4,45 240 4,84 260 6,25 260 9,00 280
200 1,87 260 2,44 260 2,93 280 4,45 260 4,84 280 6,25 280 9,00 300
220 1,87 280 2,44 280 2,93 300 4,45 280 4,84 300 6,25 300 9,00 320
240 1,87 300 2,44 300 2,93 320 4,45 300 3,83 300 6,25 320 9,00 340
260 1,87 300 2,44 300 2,93 340 4,45 340 2,45 300 6,25 340 9,00 360
280 2,93 360 4,45 360 6,25 360 9,00 380
300 2,93 380 4,45 380 6,25 380 9,00 400
320 2,93 400 4,45 400 6,25 400 8,03 400
Resistenza di estrazione Fax,Rk per una giunzione legno/legno a 90° con fibra di legno
con lunghezza minima della vite richiesta ℓreq
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Con rondella/rondella svasata Con rondella/rondella svasata Con rondella/rondella svasata
Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,28 55 1,71 60 2,09 80 2,41 100
30 1,43 70 1,85 70 2,23 80 2,73 80 2,59 100 3,56 120
40 1,48 80 2,10 80 2,53 90 3,01 100 3,98 100 2,84 110 3,84 120 5,12 140
50 1,48 90 2,10 90 2,65 100 3,34 120 4,34 120 2,84 120 4,17 140 5,47 140
60 1,48 100 2,10 100 2,65 120 3,47 120 4,73 140 2,84 130 4,30 140 5,87 160
80 1,51 120 2,10 130 2,65 140 3,47 140 4,81 160 2,84 150 4,30 160 5,95 180
100 1,20 120 2,10 150 2,65 160 3,47 160 4,81 180 2,84 180 4,30 180 5,95 200
120 2,10 180 2,65 180 3,47 180 4,81 200 2,84 200 4,30 200 5,95 220
140 2,10 200 2,65 200 3,47 200 4,81 220 2,84 220 5,95 240
160 2,10 220 2,65 220 3,47 240 4,81 240 2,84 240 4,30 240 5,95 260
180 2,10 240 2,65 240 3,47 260 4,81 260 2,84 260 4,30 260 5,95 280
200 2,10 260 2,65 260 3,47 280 4,81 280 2,84 280 4,30 280 5,95 300
220 2,10 280 2,65 280 3,47 300 4,81 300 2,84 300 4,30 300 5,95 320
240 2,10 300 2,65 300 3,47 320 4,81 320 2,67 300 4,30 320 5,95 340
260 2,10 300 2,65 300 3,47 340 4,81 340 2,32 300 4,30 340 5,95 360
280 3,47 360 4,81 360 4,30 360 5,95 380
300 3,47 380 4,81 380 4,30 380 5,95 400
320 3,47 400 4,81 400 4,30 400 5,90 400
Interasse minimo in mm per viti in XLAM
Superfici laterali Superfici frontali
d in mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d in mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
4 x d 2,5 x d 6 x d 6 x d 6 x d 2,5 x d 10 x d 4 x d 12 x d 7 x d 6 x d 3 x d
6 24 15 36 36 36 15 6 60 24 72 42 36 18
7 28 17,5 42 42 42 17,5 7 70 28 84 49 42 21
8 32 20 48 48 48 20 8 80 32 96 56 48 24
10 40 25 60 60 60 25 10 100 40 120 70 60 30
Distanze dai bordi in compensato lamellare sotto carico di taglio
Resistenza al taglio Fv,Rk per un collegamento legno/legno a 90° con fibra di legno
con lunghezza minima della vite richiesta ℓreq
Note
I valori si applicano a uno spessore minimo del componente di 10 x d.
La profondità minima di posa delle viti nella superficie frontale dello XLAM è di 10 x d.
Allo stesso modo devono essere rispettati i requisiti dei rispettivi produttori di XLAM.
Distanze dai bordi in legno con carico assiale
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dima per avvitamenti 45/60 gradi

DIMA-PER-VITI-ASSY-60-45GR-200X120X30

Dima di avvitamento facile da utilizzare per rapidi e precisi avvitamenti inclinati a 45 o 60 gradi di viti da legno ASSY di grandi lunghezze
x 2 pz.
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
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Rondella svasata/ribassata, zincata bianca

ROSETTA-SOTTOVITE-TPS-(A3K)-8,5X28

Per aumentare la resistenza alla penetrazione della testa per le viti a testa piana svasata con testa a 90°
x 200 pz.
Rondella sottovite piana zincata bianca

ROSETTA-SOTTOVITE-TPS-(A3K)-D8,5

Per aumentare la resistenza alla penetrazione della testa per le viti a testa piana svasata con testa a 90°
x 200 pz.